ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,046件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワンPFA二方バルブ ホース口タイプ Φ12アズワン
23,300税込25,630
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002959アズワン品番67-4865-25
PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ10 アズワンPFA二方バルブ ホース口タイプ Φ10アズワン
20,900税込22,990
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002958アズワン品番67-4865-24
PFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ8xR1/4アズワン
32,400税込35,640
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002925アズワン品番67-4864-90
PFA三方バルブ装置用 Φ6xR1/4 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ6xR1/4アズワン
32,400税込35,640
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002924アズワン品番67-4864-89
PFA三方バルブ装置用 Φ12xR3/8 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ12xR3/8アズワン
38,300税込42,130
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002927アズワン品番67-4864-92
PFA三方バルブ装置用 Φ10xR3/8 アズワンPFA三方バルブ装置用 Φ10xR3/8アズワン
34,900税込38,390
1個
23日以内出荷
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。 チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002926アズワン品番67-4864-91
PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8 アズワンPFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8アズワン
23,300税込25,630
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002961アズワン品番67-4865-27
PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ6 アズワンPFA三方バルブ ホース口タイプ Φ6アズワン
23,300税込25,630
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002960アズワン品番67-4865-26
PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワンPFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12アズワン
27,200税込29,920
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963アズワン品番67-4865-29
PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ10 アズワンPFA三方バルブ ホース口タイプ Φ10アズワン
24,900税込27,390
1個
23日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002962アズワン品番67-4865-28
PFAドレンコック R3/8 アズワンPFAドレンコック R3/8アズワン
46,900税込51,590
1個
23日以内出荷
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R3/8●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002850アズワン品番67-4864-31
PFAドレンコック R1/4 アズワンPFAドレンコック R1/4アズワン
43,900税込48,290
1個
23日以内出荷
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R1/4●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002849アズワン品番67-4864-30
PFAドレンコック R1/2 アズワンPFAドレンコック R1/2アズワン
47,900税込52,690
1個
23日以内出荷
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様●接続ネジ:R1/2●サイズ(mm):A:99、B:53、C:75●コード番号:303-0002851アズワン品番67-4864-32
給湯用コアリング付きゲートバルブ 大和バルブ給湯用コアリング付きゲートバルブ大和バルブ
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。 給湯用。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):64●高さ(mm):135.5●ハンドル径D(mm):55クラス:10K●最高許容温度:85℃●最高許容圧力:1.0MPa●JV5●日本水道協会認証登録品●新浸出基準対応製品●材質/仕上:青銅(CAC406)●原産国:日本●コード番号:356-5444アズワン品番67-5523-10
ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 25A 大和バルブダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 25A大和バルブ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:25●L(mm):152●H(mm):189●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7501アズワン品番67-5564-09
ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 20A 大和バルブダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 20A大和バルブ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:20●L(mm):134●H(mm):159●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7497アズワン品番67-5564-08
ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A 大和バルブダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A大和バルブ
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:13●L(mm):108●H(mm):134.5●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7496アズワン品番67-5564-07
バタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブバタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア巴バルブ
709,800税込780,780
1台
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417アズワン品番67-5545-68
バタフライバルブ JIS10K/250A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブバタフライバルブ JIS10K/250A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア巴バルブ
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421アズワン品番67-5545-67
バタフライバルブ JIS10K/200A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブバタフライバルブ JIS10K/200A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア巴バルブ
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418アズワン品番67-5545-66
GREEN CROSS 三つ又 ジョイント 1/4 9.0×9.0×9.0mm アークランズGREEN CROSS 三つ又 ジョイント 1/4 9.0×9.0×9.0mmアークランズ
499税込549
1個
5日以内出荷
エアーの分配用のジョイントです。 3本のホースを直接接続します。
仕様●用途:エアーの分配用(3本のホースを直接接続)●サイズ:1/4●ホース口外径:9.0×9.0×9.0mm●重さ:54g●仕様:三ツ又アズワン品番67-9362-58
レイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35 イチネンTASCOレイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
仕様●サイズ(Φ):9.52×6.35●※画像は代表画像ですアズワン品番67-3118-66
ヘッダーブロックCB 千代田通商ヘッダーブロックCB千代田通商
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
1箇所から3箇所に分岐出来る商品です。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:340-2691アズワン品番67-9184-83
固定型ペアソケット アズワン固定型ペアソケットアズワン
4,250税込4,675
1個
8日以内出荷
分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させるペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):240g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4102-92
ワンタッチソケット Rc3/8 アズワンワンタッチソケット Rc3/8アズワン
1,190税込1,309
1個
8日以内出荷
接続用ワンタッチソケット オネジに取り付けられるワンタッチソケット。 取付サイズ Rc3/8(管用テーパーメネジ)
仕様●重量(約):99g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4101-88
ロータリー型ペアソケット アズワンロータリー型ペアソケットアズワン
5,720税込6,292
1個
8日以内出荷
分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させ、回転するペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):344g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4102-83
ホース用プラグ9mm アズワンホース用プラグ9mmアズワン
369税込406
1個
8日以内出荷
接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様●重量(約):29g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ9mmアズワン品番68-4102-84
ホース用プラグ11mm アズワンホース用プラグ11mmアズワン
379税込417
1個
8日以内出荷
接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様●重量(約):31g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ11mmアズワン品番68-4102-82
ドレンコック アズワンドレンコックアズワン
869税込956
1個
8日以内出荷
ドレンコック エアータンク内のドレン抜きに。 取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)
仕様●材質:黄銅(真鍮)アズワン品番68-4103-21
オネジ用ワンタッチソケットRc1/4 アズワンオネジ用ワンタッチソケットRc1/4アズワン
1,160税込1,276
1個
8日以内出荷
接続用ワンタッチソケット オネジに取り付けられるワンタッチソケット。 取付サイズ Rc1/4(管用テーパーメネジ)
仕様●重量(約):88g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4101-87
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8アズワン
2,439税込2,683
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2568アズワン品番67-6843-06
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4アズワン
2,739税込3,013
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2576アズワン品番67-6843-07
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2アズワン
5,290税込5,819
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2592アズワン品番67-6843-09
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8アズワン
2,839税込3,123
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2690アズワン品番67-6843-23
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8アズワン
1,739税込1,913
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2673アズワン品番67-6843-21
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アズワンエーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2アズワン
5,190税込5,709
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703アズワン品番67-6843-24
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8アズワン
8,790税込9,669
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657アズワン品番67-6843-14
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8アズワン
6,090税込6,699
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2631アズワン品番67-6843-12
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4アズワン
6,490税込7,139
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649アズワン品番67-6843-13
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/2アズワン
10,400税込11,440
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2665アズワン品番67-6843-15
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック