ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,046件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8アズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738アズワン品番67-6843-29
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8アズワン
5,490税込6,039
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2711アズワン品番67-6843-27
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4アズワン
5,990税込6,589
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2720アズワン品番67-6843-28
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アズワンエーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2アズワン
9,890税込10,879
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746アズワン品番67-6843-30
R1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS エスコR1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHSエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 RoHS指令相当品 ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)アズワン品番67-7214-25
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズフロン工業
99,980税込109,978
1個
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ接続部のサイズRc3/8電圧(V)AC100コード(番号)F-2372-002材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズフロン工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2362-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5857-01圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V フロン工業PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24Vフロン工業
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2367-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-01圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FCY F-2365シリーズフロン工業
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ接続部のサイズRc3/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズフロン工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業
55,980税込61,578
1個
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4電圧(V)AC100コード(番号)F-2371-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズフロン工業
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁FSS F-2366シリーズフロン工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80アズワン品番64-8910-52
ニードルバルブ EA426シリーズ エスコニードルバルブ EA426シリーズエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。RoHS指令相当品。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ)使用温度(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力0.98MPaメーカーアソー(ASOH)取付ねじR1/4"使用流体空気・水・油適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番68-5194-37関連資料図面(0.29MB)タケノコ外径(Φmm)9
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2フロンケミカル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5804適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-84
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2フロンケミカル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5778適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-81
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8フロンケミカル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5773適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-80
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5788適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-85
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8フロンケミカル
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5801適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-77
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4フロンケミカル
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5796適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-76
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8フロンケミカル
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5782適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-75
TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管(ゴム止付)メス摺合 CL0406シリーズ climbing(クライミング)TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管(ゴム止付)メス摺合 CL0406シリーズclimbing(クライミング)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
ユニオン[ステンレス] エスコユニオン[ステンレス]エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン。
ユニオン[ステンレス] エスコユニオン[ステンレス]エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン。
R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品 エスコR 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品アズワン品番65-9254-03RoHS指令(10物質対応)対応
BS3型 オンダ製作所BS3型オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):57●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):57●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:R1/2 x Rc1/2●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3664アズワン品番67-2204-47
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024アズワン品番67-2204-39
GL18 PFAホースコネクター BOHLENDERGL18 PFAホースコネクターBOHLENDER
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂L型スクリュージョイントBOHLENDER
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28アズワン品番65-9403-29
PPニップル(NPTネジ) アイシスPPニップル(NPTネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22Lアズワン品番65-9402-85
POMスナッパーチューブバンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)POMスナッパーチューブバンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ不要のワンタッチ式で着脱でき、再利用ができます。コネクターにチューブやホースを接続した状態の外径で選択してください。取り付け場所が円筒状でない場合は、締め付け強度が保てません。オールポリアセタール(POM)製の一体成型です。使用温度-50~+95℃。Aは完全に閉めた状態の噛み合い部分を除く直径で、Fはその時の長さ。Bはカム歯が2枚噛み合った状態の直径、Eはその時の長さです。
仕様●使用範囲(mm):9.0~10.0●カム歯数:12アズワン品番65-9402-82
ボトルキャップ共通アクセサリー アイシスボトルキャップ共通アクセサリーアイシス
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
304 NWレデューサー コンサス304 NWレデューサーコンサス
8,790税込9,669
1個
当日出荷
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-87
304 NWチーズ コンサス304 NWチーズコンサス
21,800税込23,980
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
配管の分岐、収束等にお使いいただける規格配管です。
仕様●材質:SUS304
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック