ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,083件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント・オス型 001シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・オス型 001シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:12/20●管外径 mm:10●コード番号:001-1220アズワン品番65-8664-59
ストップ栓 009シリーズ 日本理化学器械(NRK)ストップ栓 009シリーズ日本理化学器械(NRK)
6,098税込6,708
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:15/25●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-1525アズワン品番65-8665-09
高真空コック S 形 HVSシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック S 形 HVSシリーズ日本理化学器械(NRK)
35,980税込39,578
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ10 mm●コード番号:1126-10アズワン品番65-8677-54
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●サイズ(mm):16×23Lアズワン品番65-9403-13
PTFEストレート異径コネクター BOHLENDERPTFEストレート異径コネクターBOHLENDER
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製 エスコR 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製エスコ
8,010税込8,811
1個
当日出荷
仕様●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-19
304 NWクロス コンサス304 NWクロスコンサス
55,200税込60,720
1個
15日以内出荷
真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-85
ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・メス型 003シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:19/33●管外径 mm:15●コード番号:003-1933アズワン品番65-8664-76
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):16×37Lアズワン品番65-9403-05
リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコリングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付アズワン品番65-9254-30関連資料図面(0.04MB)
GL18 PPホースコネクター BOHLENDERGL18 PPホースコネクターBOHLENDER
4,198税込4,618
1個
予約販売
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
高真空コック L 形 HVLシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック L 形 HVLシリーズ日本理化学器械(NRK)
34,980税込38,478
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ12 mm●コード番号:1125-12アズワン品番65-8677-50
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●内面部:15●外面部:19●材質:シリコン●コード番号:9103-1519アズワン品番65-8682-08
ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイント・メス型 003シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
仕様●摺部:24/40●管外径 mm:20●コード番号:003-2440アズワン品番65-8664-77
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61アズワン品番65-9246-75
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-81
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDERオールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイントBOHLENDER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-20
三方コック(PTFE コック) 1013シリーズ 日本理化学器械(NRK)三方コック(PTFE コック) 1013シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ10 mm●TSプラグ:16●コード番号:1013-1016アズワン品番65-8677-42
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mmアズワン品番65-9247-49
ユニアダプター RCシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニアダプター RCシリーズ日本理化学器械(NRK)
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
ユニアダプターはいかなる口径の容器にも容易に合わせてご使用できますので大変便利です。
仕様●No.1 ~ No.6・1組●白色シリコーンゴム●コード番号:3302-718アズワン品番65-8687-42
一方二管コック(PTFEコック) 1014シリーズ 日本理化学器械(NRK)一方二管コック(PTFEコック) 1014シリーズ日本理化学器械(NRK)
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ10 mm●TSプラグ:19●受注製作●コード番号:1014-1019アズワン品番65-8677-46
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れていますオールフッ素樹脂製ソロバン型シール仕様貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ1/2●接続ネジ:R1/2●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9345-04
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:8.0mm:5/16"●サイズ(mm):25×49Lアズワン品番65-9403-22
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
500税込550
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-58
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-96RoHS指令(10物質対応)対応
ストップ栓 白 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)ストップ栓 白 007シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●摺部:19/33●コード番号:007-1933アズワン品番65-8665-25
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mmアズワン品番65-9247-56
スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スリーブ(PTFE) TSBシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:34●コード番号:9102-34アズワン品番65-8681-99
PPディスポルアーチップ アイシスPPディスポルアーチップアイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)
仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):1.1×0.8×37●ゲージ:19G●サイズ(mm):12×51Lアズワン品番65-9402-72
分留用ジョイント60° 060シリーズ 日本理化学器械(NRK)分留用ジョイント60° 060シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:19●コード番号:060-1519アズワン品番65-8673-81
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-11RoHS指令(10物質対応)対応
304 NWレデューサー コンサス304 NWレデューサーコンサス
8,320税込9,152
1個
15日以内出荷
各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-86
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mmアズワン品番65-9247-53
高真空コック T 形 HVTシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック T 形 HVTシリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ10 mm●コード番号:1127-10アズワン品番65-8677-58
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):9×19Lアズワン品番65-9403-44
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型アズワン品番65-9254-11
PTFE ストッパー 1240シリーズ 日本理化学器械(NRK)PTFE ストッパー 1240シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:19●全長 mm:38●コード番号:1240-0019アズワン品番65-8682-03
二方コック(ガラスコック) 680シリーズ 日本理化学器械(NRK)二方コック(ガラスコック) 680シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ9 mm●栓呼称:No.Kー16●コード番号:680-0916アズワン品番65-8677-27
高真空コック Z 形 HVZシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック Z 形 HVZシリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1個
34日以内出荷
耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ12 mm●コード番号:1128-12アズワン品番65-8677-63
ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDERネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)BOHLENDER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17Lアズワン品番65-9402-86
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック