ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,083件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明摺合三方コック 2007シリーズ コスモスビード透明摺合三方コック 2007シリーズコスモスビード
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
※コック栓の穴部も透明仕上げです。
PTFE二方コック 2006シリーズ コスモスビードPTFE二方コック 2006シリーズコスモスビード
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
中空二方コック(ゴム止付) 2005シリーズ コスモスビード中空二方コック(ゴム止付) 2005シリーズコスモスビード
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
三方コック(ゴム止付) 2004シリーズ コスモスビード三方コック(ゴム止付) 2004シリーズコスモスビード
9,098税込10,008
1個
24日以内出荷
三方コック 2003シリーズ コスモスビード三方コック 2003シリーズコスモスビード
9,298税込10,228
1個
24日以内出荷
※枝管外径15mm以上はTS中空三方コックを参照してください。
仕様●枝管外径:8mm●コック:TS19/38●枝長:120mmアズワン品番65-6841-35
透明摺合二方コック 2002シリーズ コスモスビード透明摺合二方コック 2002シリーズコスモスビード
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷
※コック栓の穴部も透明仕上げです。
二方コック(ゴム止付) 2001シリーズ コスモスビード二方コック(ゴム止付) 2001シリーズコスモスビード
6,798税込7,478
1個
24日以内出荷
摺付三方コック(透明摺)Aタイプ 1721シリーズ コスモスビード摺付三方コック(透明摺)Aタイプ 1721シリーズコスモスビード
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
※コック栓及びコック栓穴部も透明仕上げになっております。※他の摺合(テーパー)も製作致します。
摺付三方PTFEコック Bタイプ(ゴム止付) 1713シリーズ コスモスビード摺付三方PTFEコック Bタイプ(ゴム止付) 1713シリーズコスモスビード
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。
摺付三方PTFEコック Aタイプ(ゴム止付) 1712シリーズ コスモスビード摺付三方PTFEコック Aタイプ(ゴム止付) 1712シリーズコスモスビード
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。
摺付三方コック Bタイプ(ゴム止付) 1711シリーズ コスモスビード摺付三方コック Bタイプ(ゴム止付) 1711シリーズコスモスビード
10,980税込12,078
1個
24日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。
摺付三方コック Aタイプ(ゴム止付) 1710シリーズ コスモスビード摺付三方コック Aタイプ(ゴム止付) 1710シリーズコスモスビード
10,980税込12,078
1個
24日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。
エフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キ イチネンTASCOエフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キイチネンTASCO
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
10mm保温カバー付き。
仕様●呼び径:6.35アズワン品番65-5722-42
エフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付 イチネンTASCOエフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●呼び径:9.52●10mm保温カバー付き●画像は代表画像です。アズワン品番65-5711-33
Rc 1" 雌ねじプラグ 中圧用/ステンレス製 エスコRc 1" 雌ねじプラグ 中圧用/ステンレス製エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
仕様●型:中圧型●材質:SUS304●バルブレス構造●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:4.4MPaアズワン品番65-5669-07
Rc 1" 雌ねじプラグ ストップ付/真鍮製 エスコRc 1" 雌ねじプラグ ストップ付/真鍮製エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません自動開閉バルブ内蔵EA140BA-2~-16用
仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337gアズワン品番65-5669-05
R 1/4"x 50mm 水口ジョイント エスコR 1/4"x 50mm 水口ジョイントエスコ
740税込814
1本
当日出荷
仕様●金型用●材質:真鍮●タケノコ径:12.5mm●取付ねじ:R(PT)1/4"●首下:50mm●使用圧力:1MPaアズワン品番65-3882-93
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
2,498税込2,748
1袋(10個)
予約販売
R1/4オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
仕様●プラグサイズ(mm):17×23Lアズワン品番65-6891-47
G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用 エスコG 3/4" ミキシングバルブ 高温水用エスコ
38,000税込41,800
1個
当日出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用アズワン品番65-3883-88
6/ 9mm 積層チューブ用継手 エスコ6/ 9mm 積層チューブ用継手エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手アズワン品番65-3882-53
16mm ホースステムカプラー 真鍮製 エスコ16mm ホースステムカプラー 真鍮製エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:16mm●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)、シール/NBR/HNBR●用途:水●最大使用圧力:1.6MPaアズワン品番65-3882-35
90°銅エルボ TA251Cシリーズ イチネンTASCO90°銅エルボ TA251CシリーズイチネンTASCO
8,198税込9,018
1袋(5個)
5日以内出荷
アントロック ストレート カーボンPEEK継手 ALシリーズ サンワエンタープライズアントロック ストレート カーボンPEEK継手 ALシリーズサンワエンタープライズ
2,598税込2,858
1個
63日以内出荷
素材にカーボン含有 PEEK を採用した半硬質チューブ用締込継手
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ[TC6-CSN・TC6-ESN・TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ[TC6-CSN・TC6-ESN・TC6-FN型]TOYOX(トヨックス)
3,500税込3,850
1箱(2個)ほか
7日以内出荷
トヨックス製ホース専用ホース継手 トヨコネクタTC6-CSN、TC6-ESN、TC6-FNの交換用ゴムキャップです。
材質【ゴムキャップ】EPDM関連資料商品情報(1.01MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(3.34MB)
アラムロック溝切カッター アラムアラムロック溝切カッターアラム
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
アラムロック継手シリーズ専用の溝切カッターになります。
用途硬質チューブをカッターに差し込み、チューブを回転させて溝を切ってください。チューブを取り出すときも刃先を持ち上げ、刃先がチューブに当たらないようにしてください。適合チューブ外径(Φmm)6810RoHS指令(10物質対応)対応
アラムロック アラムアラムロックアラム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ) アラムアラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ)アラム
449税込494
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレン最大径(Φmm)タケノコ:2.4適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ径(Φmm)1.6
アラムミニコネクター アラムアラムミニコネクターアラム
419税込461
1袋(10個)
5日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ エスコゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5
グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズエスコ
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコグローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコグローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ エスコボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
ゲートバルブ 真鍮製 EA470DFシリーズ エスコゲートバルブ 真鍮製 EA470DFシリーズエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
材質真鍮(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
チャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ エスコチャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
スイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズ エスコスイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷から8日以内出荷
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質ボディ/青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
プラグ 5Fシリーズ BEAVER(ビーバー)プラグ 5FシリーズBEAVER(ビーバー)
299税込329
1パック(3個)
11日以内出荷
建築金物シリーズのプラグです。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック