44ページ目: ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
フッ素樹脂PTFE製のニードルバルブでパネル取付用ナット付です。
フッ素樹脂PTFE製3方ボールバルブでチューブを直接接続できるコンパクトタイプの設計です。
フッ素樹脂PTFE製2方ボールバルブでチューブを直接接続できるコンパクトタイプの設計です。
フッ素樹脂PTFE製の3方ボールバルブで球を変形させ(特許申請中)Oリングシールとなっているため、従来のボールバルブより安価でハンドルも軽くコンパクトな製品です。
フッ素樹脂PTFE製の2方ボールバルブで球を変形させ(特許申請中)Oリングシールとなっているため、従来のボールバルブより安価でハンドルも軽くコンパクトな製品です。
フッ素樹脂PTFE製の3方ボールバルブで耐圧力アップとコストダウンした製品です。
フッ素樹脂PTFE製の2方ボールバルブで耐圧力アップとコストダウンした製品です。
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ステンレスSUS316製継手で耐食性があり、低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
材質ステンレスSUS316
ネオフロン(R)ニードルバルブは、微調整ができます。
材質ネオフロン
ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
材質PTFE
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1"
適合ホース内径(Φmm)25
ねじ規格PT1/2
仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5
材質PVC
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/4"
適合ホース内径(Φmm)19
ねじ規格PT1/2
仕様ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5
材質PVC
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1/2"
適合ホース内径(Φmm)12
ねじ規格PT1/2
仕様ニップル部外径(mm):13.5ニップル部長さ(mm):27全長(mm):50.5ネジ部長さ(mm):15.5
材質PVC
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/8"
適合ホース内径(Φmm)9-10
ねじ規格PT1/2
仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5
材質PVC
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。
流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。
回転機能がありチューブねじれを解消します。
接続と脱離を繰り返す用途に最適です。
シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。
内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。
塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。
RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
ルアーチップ型およびロック型針と外径3mmのチューブが接続できます。
アズワン品番64-1241-38
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。