ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,083件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコネクター X型 三商ミニコネクター X型三商
559税込615
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。4方同径です。
材質ポリプロピレン
PTFEハーフオスチューブ 三商PTFEハーフオスチューブ三商
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
材質PTFE
アダプターフィッティング 三商アダプターフィッティング三商
2,998税込3,298
1セット(10個)
5日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等の軟質チューブ用。材質はポリプロピレン製で121℃でのオートクレーブ滅菌可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
ミニフィッティング 三商ミニフィッティング三商
1,698税込1,868
1セット(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
コネクター用スペアーパーツ 三商コネクター用スペアーパーツ三商
4,198税込4,618
1セット(10個)
5日以内出荷
バルブ付スタンダードコネクター 三商バルブ付スタンダードコネクター三商
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
接続耐圧は一般的には340kPa。バルブはPCTFE製。接続方法:タイプ1またはタイプ2。
スタンダードコネクター 三商スタンダードコネクター三商
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリプロピレン細径キャップには外径1~4mm、ポリアセタール(POM)太径キャップには5~8mmのチューブ・パイプの接続可能。細径キャップ内には細径Oリング3個(小1個、大2個)付。太径キャップには太径Oリング1個付。コネクターボディ内の穴径は、細径コネクター1.5mm・太径コネクター4.7mm。不要な口はOリングを取り除き、中央の穴なしPTFEコーンで簡単に閉鎖可能(別売)。接続耐圧は通常340kPa。接続方法:タイプ1またはタイプ2。
PTFE製 四方コネクター 三商PTFE製 四方コネクター三商
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE製 T型コネクター 三商PTFE製 T型コネクター三商
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE L型コネクター 三商PTFE L型コネクター三商
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE製 I型コネクター 三商PTFE製 I型コネクター三商
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PFAユニオン・テイー 三商PFAユニオン・テイー三商
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAユニオン・ティー 三商PFAユニオン・ティー三商
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
オールPTFE製コネクター 三商オールPTFE製コネクター三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
PTFEコネクターPCTFE製のバルブが付いています。接続耐圧は、一般的には340kPa。接続方法:タイプ3。
穴径(Φmm)バルブ:1.3、ボディ:1.5
オールPTFE製コネクター 三商オールPTFE製コネクター三商
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
細径キャップには外径0.5~4mmのチューブを接続可能。細径キャップ内にはPTFEコーン(1/16インチチューブ用)が標準セット。PTFEチューブに見合うコーンは使用チューブ外径に応じてご指定の上お選び下さい(別売)。細径コネクターボディ内の穴径はΦ1.5mm。不要な口はブランクPTFEコーン(中央穴なし)で簡単に閉鎖可能。接続耐圧は一般的に340kPa。接続方法:タイプ3。
球面摺合せ三方活栓 三商球面摺合せ三方活栓三商
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
仕様ボールジョイント:S-35全長(mm)125
カルシウム円筒 三商カルシウム円筒三商
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から62日以内出荷
ノズル外径(Φmm)10
アダプター吸引管付 三商アダプター吸引管付三商
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
アダプター 三商アダプター三商
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
種別一又足径(Φmm)10
グリースレスバルブ 三商グリースレスバルブ三商
22,880税込25,168
1個
4日以内出荷
バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPaガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
センターリング ニトリル 三商センターリング ニトリル三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
規格変換ニップル 三商規格変換ニップル三商
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
規格変換ニップル 三商規格変換ニップル三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
センターリング フッ素ゴム 三商センターリング フッ素ゴム三商
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
耐熱温度(℃)-20~150材質(Oリング)フッ素ゴム
透明摺合せ三方コック 三商透明摺合せ三方コック三商
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプPTFEコック付枝管径(Φmm)8
透明摺合せ三方コック 三商透明摺合せ三方コック三商
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
枝管径(Φmm)8タイプガラスコック付
高真空コック 三商高真空コック三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。
I型コネクターPVDF レオナI型コネクターPVDFレオナ
1,998税込2,198
1袋(10個)
4日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
L型コネクターPVDF レオナL型コネクターPVDFレオナ
2,398税込2,638
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
Y型コネクターPVDF レオナY型コネクターPVDFレオナ
3,898税込4,288
1袋(10個)
4日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
T型コネクターPVDF レオナT型コネクターPVDFレオナ
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
材質PVDF
三方バルブ スギヤマゲン三方バルブスギヤマゲン
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
キミツ缶と真空ポンプを接続し、缶内圧を減圧および常圧にコントロールをします。
材質ステンレスアズワン品番62-3091-72
フローモニター 8720シリーズ レオナフローモニター 8720シリーズレオナ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
AS製は常温または冷却水系に適しています。流れをモニターすることで水量を節約できます。気体・液体の両方に使えます。
種別AS
USL-PFA溶着H型ジョイント 00I-143シリーズ ユニバーサルUSL-PFA溶着H型ジョイント 00I-143シリーズユニバーサル
38,980税込42,878
1個
18日以内出荷
PFA溶着式ショイント配管で軽量コンパクトです。リークポイントとなる接続箇所を低減できます。熱サイクルや振動に強く、増し締めも不要です。
USL-PFA溶着U型ジョイント 00I-142シリーズ ユニバーサルUSL-PFA溶着U型ジョイント 00I-142シリーズユニバーサル
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
PFA溶着式ショイント配管で軽量コンパクトです。リークポイントとなる接続箇所を低減できます。熱サイクルや振動に強く、増し締めも不要です。
USL-PFA溶着T型ジョイント 00I-141シリーズ ユニバーサルUSL-PFA溶着T型ジョイント 00I-141シリーズユニバーサル
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
PFA溶着式ショイント配管で軽量コンパクトです。リークポイントとなる接続箇所を低減できます。熱サイクルや振動に強く、増し締めも不要です。
USL-PFA溶着L型ジョイント 00I-140シリーズ ユニバーサルUSL-PFA溶着L型ジョイント 00I-140シリーズユニバーサル
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
PFA溶着式ショイント配管で軽量コンパクトです。リークポイントとなる接続箇所を低減できます。熱サイクルや振動に強く、増し締めも不要です。
USLクリーンフィッティング ハーフTタイプ 00Iシリーズ ユニバーサルUSLクリーンフィッティング ハーフTタイプ 00Iシリーズユニバーサル
679税込747
1袋(10個)
10日以内出荷
完全禁油処理をしています。無発塵で非汚染性に優れております。
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
USLクリーンフィッティング サービス Tタイプ 00Iシリーズ ユニバーサルUSLクリーンフィッティング サービス Tタイプ 00Iシリーズユニバーサル
6,798税込7,478
1袋(10個)
10日以内出荷
完全禁油処理をしています。無発塵で非汚染性に優れております。
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
USLクリーンフィッティング Tタイプ 00Iシリーズ ユニバーサルUSLクリーンフィッティング Tタイプ 00Iシリーズユニバーサル
6,998税込7,698
1袋(10個)
10日以内出荷
完全禁油処理をしています。無発塵で非汚染性に優れております。
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック