ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,046件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCダイヤフラム式チェックバルブ 10個入 CACシリーズ アズワンPCダイヤフラム式チェックバルブ 10個入 CACシリーズアズワン
1,490税込1,639
1袋(10個)
当日出荷
一定方向しか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆止弁です。ボディはポリカーボネート(PC)製で、ダイヤフラム弁はシリコン製です。
インライン・フィルター 10個 OFV35シリーズ サンワエンタープライズインライン・フィルター 10個 OFV35シリーズサンワエンタープライズ
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
小型軽量なインライン型の簡易的なフィルターです。チューブ接続口は多段式のタケノコを採用し、3mm~5mm の複数チューブサイズに対応。
PCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入 Nordson MEDICALPCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入Nordson MEDICAL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
メスルアー側にセプタムバルブを内蔵したルアーコネクターで、ディスポーザブル用です。、樹脂製のオスルアーフィッティングやルアーロック式注射筒をメスルアーに接続するとバルブが開放されるため、簡易的なシャットオフバルブとして使用できます。、接続を解除すればバルブが閉鎖されるため、液漏れ防止の閉鎖用キャップ・プラグやチューブクランプなどは必要ありません。、ボディはポリカーボネート(PC)製、セプタムバルブはDEHPおよびラテックスフリーの青色シリコンゴム製です。、5個入の袋単位の販売です。
TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティーアズワン
509税込560特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 ユニオンエルボ アズワンTEFEN PPタケノコ継手 ユニオンエルボアズワン
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 ニップルアズワン
279税込307
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 アダプター アズワンTEFEN PP ネジ継手 アダプターアズワン
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリ六角ニップル アズワンPP ネジ継手 ポリ六角ニップルアズワン
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリ異径ニップル アズワンPP ネジ継手 ポリ異径ニップルアズワン
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカルPCTFEオス・ルアーロック継手フロンケミカル
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
材質フッ素樹脂(PCTFE)
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
ヘルール異径ホースアダプタ 316L-HSAD-CXシリーズ 大阪サニタリーヘルール異径ホースアダプタ 316L-HSAD-CXシリーズ大阪サニタリー
9,998税込10,998
1個
当日出荷
食品用配管部材内外#320~#400バフ研磨仕上げ
アラムストレーナー用メンテナンスカップ アラムアラムストレーナー用メンテナンスカップアラム
399税込439
1個
当日出荷
アラムストレーナーと一緒にご購入いただくとメンテナンス時に便利なアイテムです。アラムストレーナーの定期的なメッシュの清掃やメンテナンス時に使用いただく際に、作業性が上がる便利な製品になります。メッシュの清掃時に使用することで本体内の液体が装置内にこぼれることを防ぎます。カップ上部には滑り止めが付いており、アラムストレーナーの本体装着時の増し締め作業が容易になります。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
用途メンテナンス時の液漏れの心配不要、誰でも簡単にメンテナンスができます!全高(mm)76最大外径(mm)胴体:53材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
三方コック PTFEタイプ TCシリーズ アズワン三方コック PTFEタイプ TCシリーズアズワン
10,197税込11,217
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:PTFE枝管外径(Φmm)8
チューブコネクター(太径) I型同径 アイシスチューブコネクター(太径) I型同径アイシス
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
ミニフィッティング マルチポート4方型同径 アイシスミニフィッティング マルチポート4方型同径アイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-ト4方型同径
ミニフィッティング マルチポートF型同径 アイシスミニフィッティング マルチポートF型同径アイシス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
タイプマルチポ-トF型同径仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
Zユニオンシリーズ スリーブ ウシオユーテックZユニオンシリーズ スリーブウシオユーテック
999税込1,099
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PP製は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM製は耐摩擦・耐摩耗性に優れています
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
CTFEチューブ接続型3方コック コクゴCTFEチューブ接続型3方コックコクゴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
ねじ込継手異径ニップル コクゴねじ込継手異径ニップルコクゴ
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴPTFEチューブアダプター 接続タイプコクゴ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から63日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
チューブカップリング カップリングセット コクゴチューブカップリング カップリングセットコクゴ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
PFAユニオン・エルボー コクゴPFAユニオン・エルボーコクゴ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
ポリアミド6 ハーフジョイント 三商ポリアミド6 ハーフジョイント三商
819税込901
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
チェックバルブAR 三商チェックバルブAR三商
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2
材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,298税込2,528
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
ミニコネクター T型 三商ミニコネクター T型三商
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
PP製 三方ボールバルブ 三商PP製 三方ボールバルブ三商
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
ガラス Y字管 三商ガラス Y字管三商
489税込538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
PTFEフランジ F-2626シリーズ フロン工業PTFEフランジ F-2626シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズフロン工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から24日以内出荷
左右がテーパーオスネジになっております。
使用圧力(MPa)0.3以下
PFAメイル・コネクター F-2203シリーズ フロン工業PFAメイル・コネクター F-2203シリーズフロン工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEパイプティー F-2087シリーズ フロン工業PTFEパイプティー F-2087シリーズフロン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE パイプティーは、メステーパーネジになっております。
PTFEハーフチューブジョイント F-2072シリーズ フロン工業PTFEハーフチューブジョイント F-2072シリーズフロン工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
ストップコックバルブ 三方コック 三商ストップコックバルブ 三方コック三商
8,598税込9,458
1個
当日出荷
接続口1.メス、2.オス、3.オス材質真鍮・クロムメッキ
ストップコック アズワンストップコックアズワン
4,059税込4,465
1個
当日出荷
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-8mm)10個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-8mm)10個入アイシス
1,598税込1,758
1袋(10個)
12日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)6-8アズワン品番1-7377-27オートクレーブの可否可(+121℃)
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック