18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ガラス(3)
ゴム(7)
シリコン(4)
スチール(1)
ステンレス(13)
塩化ビニール(PVC)
樹脂(426)
黄銅(真鍮)(3)
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。 材質塩化ビニール ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラムPVCナット
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
トラスコ品番818-6659 材質PVC(塩化ビニール樹脂) 厚さ(mm)9.5 六角対辺(mm)30 ねじ規格PS1/2
1個
189 税込208
当日出荷

材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂) タイプバルブ用ソケット
1個
79 税込87
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。 材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304 全高(mm)(装着時)74 最大幅(mm)77 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。 材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。 材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプソケット 材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
89 税込98
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8" 適合ホース内径(Φmm)15 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
209 税込230
当日出荷

材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂) タイプチーズ
1個
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。 材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS25R12 1"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1" 適合ホース内径(Φmm)25 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
259 税込285
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS19R12 3/4"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/4" 適合ホース内径(Φmm)19 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
219 税込241
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS12R12 1/2"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1/2" 適合ホース内径(Φmm)12 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):13.5ニップル部長さ(mm):27全長(mm):50.5ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
199 税込219
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS10R12 3/8"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/8" 適合ホース内径(Φmm)9-10 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
199 税込219
8日以内出荷

耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。 材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナット PVNG12 規格PS1/2
規格1/2" ねじPS1/2 対辺(mm)30 厚さ(mm)9.5 材質PVC
1個
189 税込208
6日以内出荷