「材質」から絞り込む
PTFE オスジョイントフロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE ハーフジョイント I型フロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
PTFE ハーフオスジョイントフロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
PTFE接続ジョイント I型フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4フロンケミカル当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8フロンケミカル当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6883質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
PCTFE NRシリーズフロンケミカル当日出荷
オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25材質PCTFEタイプメス・ルアーロックオリフィス径(Φmm)2.5アズワン品番63-4154-52
PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×8Φフロンケミカル当日出荷
左右異径の接続ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5305質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-68
PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×10Φフロンケミカル当日出荷
左右異径の接続ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5313質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×10オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-69
PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4フロンケミカル当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6875質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFE接続ジョイント T型フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
PTFE接続ジョイント L型フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
PCTFEメス・ルアーロック継手フロンケミカル当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
PTFEスリーシール式ジョイントフロンケミカル当日出荷から31日以内出荷
通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
PTFE 接続ジョイントY型 6Φフロンケミカル当日出荷
Y型の3方ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9505質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4
PTFE ホースチューブジョイント 10Φフロンケミカル当日出荷から6日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10
フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプフロンケミカル当日出荷から6日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
チューブとの接続可能です。
用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
PTFE ホースチューブジョイント 8Φフロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8
PTFE ハーフメスチューブジョイント 8Φ×RC1/4フロンケミカル当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6930質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-54ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8フロンケミカル当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8フロンケミカル当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6956質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-56ねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)12
PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC3/8フロンケミカル当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6948質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)10
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8フロンケミカル当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 12Φ×R3/8フロンケミカル当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6891質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番63-4155-21ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)12
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
ページ: 1/ 3