実験研究用配管材ユニオン :「容器 8L」の検索結果
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。