実験研究用配管材バルブ :「フロート」の検索結果
関連キーワード
フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。
空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
仕様●適用流体:蒸気ドレン・その他非危険流体●駆動用流体:蒸気・空気●最高使用圧力:0.5MPa●駆動圧力:0.03~0.5MPa●作動圧力差:(背圧+0.03MPa)~0.5MPa●最高使用温度:160℃●入口側チャッキ弁:製品内部(スイング式)●出口側チャッキ弁:視品外付け
アズワン品番68-0467-39
1個
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼
種類空気抜弁
使用温度範囲(℃)100
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。