実験研究用配管材バルブ :「給湯用配管」の検索結果
関連キーワード
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用
青銅製で、赤水の心配不要
仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.2MPa●最高温度:60℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS Rc
アズワン品番68-0452-63
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁、ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止、給水と給湯配管兼用、垂直、水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)
仕様●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05~1.0MPa●適用温度:0~95℃(凍結不可)●接続:JIS R
暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、インライン配管タイプ
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。
接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
取付方向は水平・垂直任意
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS G3/4
アズワン品番68-0457-41
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。