実験研究用配管材バルブ :「80a 配管」の検索結果
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417
アズワン品番67-5545-68
1台
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。