5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用 アズワン品番65-3883-88
1個
38,000 税込41,800
当日出荷

可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ) 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ) 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可燃性ガス、毒性ガスには使用できません
材質真鍮(ボディ) 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質ボディ/青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)