絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • フロンケミカル(136)
  • コスモスビード(40)
  • 日本理化学器械(NRK)(31)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • ユニバーサル(20)
  • コクゴ(18)
  • 三商(15)
  • エスコ(12)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • アラム(6)
  • エム・テクニック(6)
  • サンプラテック(5)
  • オンダ製作所(5)
  • イシグロ(5)
  • フロン工業(4)
  • 大和バルブ(4)
  • 旭製作所(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
材質
  • 樹脂(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワンダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズアズワン
3,390税込3,729
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
空気・液体に使用できます。
材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
逆止弁ポリアセタール アズワン逆止弁ポリアセタールアズワン(2件のレビュー)
2,530税込2,783
1袋(2個)
当日出荷
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
フローコントロールピンチバルブ アズワンフローコントロールピンチバルブアズワン
4,039税込4,443
1個
当日出荷
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
PCダイヤフラム式チェックバルブ 10個入 CACシリーズ アズワンPCダイヤフラム式チェックバルブ 10個入 CACシリーズアズワン
1,490税込1,639
1袋(10個)
当日出荷
一定方向しか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆止弁です。ボディはポリカーボネート(PC)製で、ダイヤフラム弁はシリコン製です。
PTFE チェックバルブ アズワンPTFE チェックバルブアズワン
26,200税込28,820
1個
当日出荷から63日以内出荷
本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ) アズワン直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)アズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
水平型ニードルバルブ(INシリーズ) アズワン水平型ニードルバルブ(INシリーズ)アズワン
18,700税込20,570
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)32寸法C(mm)12
PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ アズワンPPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズアズワン
5,590税込6,149
1袋(5個)
7日以内出荷から12日以内出荷
矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。
実験研究用配管材バルブ