絞り込み
材質
- 樹脂(5)
ブランド
- アズワン
- Kartell(カルテル)(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- アラム(6)
- ケニス(3)
- コクゴ(18)
- サンプラテック(3)
- フロンケミカル(134)
- 三商(14)
「材質」から絞り込む
樹脂(5)

逆止弁ポリアセタール
アズワン(2件のレビュー)¥3,570税込¥3,9271袋(2個)当日出荷液体・気体の逆流を防ぎます。材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
フローコントロールピンチバルブ
アズワン¥4,039~税込¥4,443~1個当日出荷流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
PTFE チェックバルブ
アズワン¥26,200~税込¥28,820~1個当日出荷から7日以内出荷本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
ニードルバルブ
アズワン¥22,900~税込¥25,190~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・復元性に優れています。材質PTFE(フッ素樹脂)耐圧(Pa)MAX3×106(30kg/cm2)真空度(Pa)133×10-3~133×10-5(1×10-3~1×10-5mmHg)