実験研究用配管材バルブ :「管材」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気・液体に使用できます。
材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム 直径(Φmm)19
1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR) 外形寸法(mm)56×15.5 耐熱温度(℃)約90 アズワン品番1-6550-11 継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm 開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷

材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂) 寸法E(mm)32 寸法C(mm)12
1個
18,700 税込20,570
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂) 寸法E(mm)24 寸法C(mm)12
1個
14,400 税込15,840
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定方向しか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆止弁です。ボディはポリカーボネート(PC)製で、ダイヤフラム弁はシリコン製です。
1袋(10個)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
1個
4,039 税込4,443
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・復元性に優れています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 耐圧(Pa)MAX3×106(30kg/cm2) 真空度(Pa)133×10-3~133×10-5(1×10-3~1×10-5mmHg)
1個
22,900 税込25,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温) 作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005 最高使用温度(℃)80
1個
26,200 税込28,820
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。
1袋(5個)
5,590 税込6,149
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング