実験研究用配管材バルブ :「耐薬品」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
耐薬品性・耐熱性・復元性に優れています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
耐圧(Pa)MAX3×106(30kg/cm2)
真空度(Pa)133×10-3~133×10-5(1×10-3~1×10-5mmHg)
本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温)
作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005
最高使用温度(℃)80
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。