絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(199)
  • フロン工業(64)
  • 旭製作所(31)
  • ユニバーサル(23)
  • climbing(クライミング)(22)
  • コクゴ(19)
  • コンサス(15)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • フロンケミカル(12)
  • アイシス(10)
  • フジキン(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • レオナ(4)
  • ミヤサカ工業(3)
  • スギヤマゲン(2)
  • ケニス(2)
  • Legris(レグリ)(2)
  • エスコ(1)
材質
  • ガラス(3)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス(3)
ステンレス(1)
黄銅(真鍮)(2)
PE三方ストップコック 三商PE三方ストップコック三商(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
PTFE三方ストップコック 三商PTFE三方ストップコック三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から19日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
二方コック 三商二方コック三商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストップコックバルブ 二方コック 三商ストップコックバルブ 二方コック三商
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質真鍮・クロムメッキ接続口オス、メス
三方コック 三商三方コック三商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管 三商三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管三商
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
PVDF2方ストップコック 三商PVDF2方ストップコック三商
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
共通摺合せ三方コック 三商共通摺合せ三方コック三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
枝管径(Φmm)8
ストップコックバルブ 三方コック 三商ストップコックバルブ 三方コック三商
8,598税込9,458
1個
当日出荷
接続口1.メス、2.オス、3.オス材質真鍮・クロムメッキ
三商印 二方コック PTFE活栓付 三商三商印 二方コック PTFE活栓付三商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス等級(ガラス器具)JR-1管外径(Φmm)6枝管長さ(mm)110
三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管 三商三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管三商(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm 三商三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm三商
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8コックPTFE枝管長さ(mm)105
PE二方ストップコック 三商PE二方ストップコック三商
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
PVDF3方ストップコック 三商PVDF3方ストップコック三商
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE二方ストップコック 三商PTFE二方ストップコック三商
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
球面摺合せ三方活栓 三商球面摺合せ三方活栓三商
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
仕様ボールジョイント:S-35全長(mm)125
透明摺合せ三方コック 三商透明摺合せ三方コック三商
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプPTFEコック付枝管径(Φmm)8
透明摺合せ三方コック 三商透明摺合せ三方コック三商
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
枝管径(Φmm)8タイプガラスコック付
高真空コック 三商高真空コック三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。
貯水用コック 大 三商貯水用コック 大三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
サイズ寸法(Φmm)15
実験研究用配管材ストップコック