絞り込み
材質
  • ガラス(3)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • 三商
  • アズワン(31)
  • コクゴ(19)
  • フロンケミカル(4)
  • ケニス(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • サンプラテック(1)
  • アイシス(1)
  • 佐藤真空(1)
  • アローヒネノ(1)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
  • SP scienceware(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス(3)
ステンレス(1)
黄銅(真鍮)(2)
  • PTFE三方ストップコック 三商

    PTFE三方ストップコック

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • 三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管 三商

    三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管

    三商(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
  • 三方コック 三商

    三方コック

    三商(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 二方コック 三商

    二方コック

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ストップコックバルブ 二方コック 三商

    ストップコックバルブ 二方コック

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ接続口オス、メス
  • PE三方ストップコック 三商

    PE三方ストップコック

    三商(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
  • 三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管 三商

    三商印 三方コック ガラス活栓付 PX管

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
  • ストップコックバルブ 三方コック 三商

    ストップコックバルブ 三方コック

    三商
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ接続口1.メス、2.オス、3.オス
  • PE二方ストップコック 三商

    PE二方ストップコック

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から91日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
  • PVDF3方ストップコック 三商

    PVDF3方ストップコック

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • 高真空コック 三商

    高真空コック

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。
  • 三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm 三商

    三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm

    三商
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8コックPTFE枝管長さ(mm)105
  • PVDF2方ストップコック 三商

    PVDF2方ストップコック

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • PTFE二方ストップコック 三商

    PTFE二方ストップコック

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • 球面摺合せ三方活栓 三商

    球面摺合せ三方活栓

    三商
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
    仕様ボールジョイント:S-35全長(mm)125
  • 透明摺合せ三方コック 三商

    透明摺合せ三方コック

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプPTFEコック付枝管径(Φmm)8
  • 透明摺合せ三方コック 三商

    透明摺合せ三方コック

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプガラスコック付枝管径(Φmm)8
  • 共通摺合せ三方コック 三商

    共通摺合せ三方コック

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    枝管径(Φmm)8
  • 三商印 二方コック PTFE活栓付 三商

    三商印 二方コック PTFE活栓付

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス等級(ガラス器具)JR-1管外径(Φmm)6枝管長さ(mm)110
  • 貯水用コック 大 三商

    貯水用コック 大

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    サイズ寸法(Φmm)15
実験研究用配管材ストップコック