絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • フロン工業(64)
  • 旭製作所(31)
  • ユニバーサル(23)
  • climbing(クライミング)(22)
  • 三商(21)
  • コクゴ(19)
  • コンサス(15)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • フロンケミカル(12)
  • アイシス(10)
  • フジキン(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • レオナ(4)
  • ミヤサカ工業(3)
  • スギヤマゲン(2)
  • ケニス(2)
  • Legris(レグリ)(2)
  • エスコ(1)
材質
  • ガラス(8)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(17)
  • 黄銅(真鍮)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ガラス(8)
ステンレス(2)
樹脂(17)
黄銅(真鍮)(1)
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,320税込4,752
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合縮小アダプター アズワン共通摺合縮小アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
三方コックガラスコック アズワン三方コックガラスコックアズワン(1件のレビュー)
10,296税込11,326
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
ルアーストップコック アズワンルアーストップコックアズワン
6,080税込6,688
1袋(5個)ほか
当日出荷
フッ素樹脂二方コック アズワンフッ素樹脂二方コックアズワン
4,010税込4,411
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
三方活栓(PP) アズワン三方活栓(PP)アズワン(3件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂二方コック(ロック締め)アズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
二方活栓(PP) アズワン二方活栓(PP)アズワン
2,880税込3,168
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂三方コック(ロック締め)アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
耐薬CTFEルアーコック アズワン耐薬CTFEルアーコックアズワン
15,000税込16,500
1個
当日出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ミニチュアCTFEコック アズワンミニチュアCTFEコックアズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷から9日以内出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワンTEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4アズワン
2,210税込2,431
1個
当日出荷
ミニチェックバルブ アズワンミニチェックバルブアズワン
8,770税込9,647
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
ステンレスピンチコック アズワンステンレスピンチコックアズワン(1件のレビュー)
1,640税込1,804
1個
当日出荷
2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)開口寸法(mm)25×15アズワン品番1-3296-01適合チューブ径(Φmm)~15
メス二方バルブ圧入 アズワンメス二方バルブ圧入アズワン
17,700税込19,470
1個
当日出荷から5日以内出荷
別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
バルブ圧入型三方 アズワンバルブ圧入型三方アズワン
26,300税込28,930
1個
当日出荷から7日以内出荷
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ三方
ミニチュアボールバルブ アズワンミニチュアボールバルブアズワン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
PTFEコック アズワンPTFEコックアズワン
6,435税込7,079
1個
当日出荷
タイプ3方コック
PTFEコック アズワンPTFEコックアズワン
5,336税込5,870
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ2方コック
ルアーストップコックマニフォールド アズワンルアーストップコックマニフォールドアズワン
3,168税込3,485
1個
当日出荷
材質PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン)接続部のサイズメス/4.3mm、オス/4.0mm
ピンチコックモール式 アズワンピンチコックモール式アズワン
2,079税込2,287
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
YK接続三方コック アズワンYK接続三方コックアズワン
33,759税込37,135
1個
当日出荷
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
二方ボールバルブ Rc1/2 パーフロ アズワン二方ボールバルブ Rc1/2 パーフロアズワン
146,600税込161,260
1個
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002633アズワン品番67-4862-22
三方コック PTFEタイプ TCシリーズ アズワン三方コック PTFEタイプ TCシリーズアズワン
10,197税込11,217
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:PTFE枝管外径(Φmm)8
ストップコック アズワンストップコックアズワン
4,059税込4,465
1個
当日出荷
CTFEコック アズワンCTFEコックアズワン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1寸法B(mm)11チューブ外径(Φmm)1.6耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
ベローズバルブ VUBF-96Pシリーズ アズワンベローズバルブ VUBF-96Pシリーズアズワン
36,899税込40,589
1個
12日以内出荷から63日以内出荷
気密性に優れています。真空ラインや可燃性・毒性ガスに使用可能です。
タイプメタルシール使用温度範囲(℃)-28~+315最高使用圧力6.89MPa
カラフルラチェット式チューブクランプ L ポリエステル 10個入 HR340シリーズ アズワンカラフルラチェット式チューブクランプ L ポリエステル 10個入 HR340シリーズアズワン
2,490税込2,739
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけでCLOSEまで12段階で流量が調節できますが、逆方向へは戻せません。必ず強制的に全開状態に戻してからの再調節となります。軟質チューブ用で、設置済チューブラインに後からは着脱できません。ラチェット式で12段階で流量が調節できます。オールポリエステル製です。
TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管 ゴム止付 メス摺合 CL0406シリーズ アズワンTS排気管曲管 ガラスコック 8mm管 ゴム止付 メス摺合 CL0406シリーズアズワン
12,400税込13,640
1個
24日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様●透明摺合:メスTS15/25●コック部:透明摺合 TS15/35●ゴム止付8mmアズワン品番67-8934-72
スウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズ アズワンスウィングジョー式チューブクランプ 2個入 OBシリーズアズワン
1,890税込2,079
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ナットの回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。、肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。、設置済肉薄軟質チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。、2個入の袋単位の販売です。
PVDF 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPVDF 3方ストップコック OBシリーズアズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
PVDF 2方ストップコック OBシリーズ アズワンPVDF 2方ストップコック OBシリーズアズワン
4,090税込4,499
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 3方ストップコック OBシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP 2方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 2方ストップコック OBシリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
分離型ニュ-コック A型 アズワン分離型ニュ-コック A型アズワン
4,790税込5,269
1個
23日以内出荷
ニューコック分離型用のピューレット、クロマト菅等と色々に使用できます。一方が外径差込式で、もう一方がガラス管の透明摺合せを内径に圧入するだけでリークはありません。
仕様●型番:ニューコックA型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002696アズワン品番67-4862-85
分離型エ-スコック D型 アズワン分離型エ-スコック D型アズワン
6,590税込7,249
1個
23日以内出荷
エースコックは、分液ロート、クロマト菅、ガラス二方コック等に使用できます。洗浄、分解が簡単に行えます。
仕様●型番:ニューコックD型●オリフィス径(Φ):4●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002699アズワン品番67-4862-88
分離型エ-スコック C型 アズワン分離型エ-スコック C型アズワン
5,390税込5,929
1個
23日以内出荷
エースコックは、クロマト菅、ピューレット等に使用します。左右外径圧入式にできているため圧力にも強く又、接続した後液体の流れをよくするためテーパーが取られています。
仕様●型番:ニューコックC型●オリフィス径(Φ):3●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002698アズワン品番67-4862-87
分離型エ-スコック B型 アズワン分離型エ-スコック B型アズワン
5,390税込5,929
1個
23日以内出荷
エースコックは、クロマト菅、ピューレット等に使用します。左右外径圧入式にできているため圧力にも強く又、接続した後液体の流れをよくするためテーパーが取られています。
仕様●型番:ニューコックB型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002697アズワン品番67-4862-86
二方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴム アズワン二方ボールバルブ Rc3/8 フッ素ゴムアズワン
77,700税込85,470
1個
33日以内出荷
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628アズワン品番67-4862-17
実験研究用配管材ストップコック