絞り込み
材質
- ガラス(4)
- ステンレス(1)
- 樹脂(14)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- アズワン
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SP scienceware(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- アローヒネノ(1)
- ケニス(2)
- コクゴ(19)
- サンプラテック(1)
- フロンケミカル(10)
- 三商(21)
- 佐藤真空(1)
「材質」から絞り込む
ガラス(4)
ステンレス(1)
樹脂(14)
黄銅(真鍮)(1)

フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
フッ素樹脂二方コック(ロック締め)
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
ミニチェックバルブ
アズワン¥8,770~税込¥9,647~1個当日出荷から8日以内出荷接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
ミニチュアCTFEコック
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷から6日以内出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂二方コック
アズワン¥4,010~税込¥4,411~1個当日出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
CTFEコック
アズワン¥29,400~税込¥32,340~1個当日出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。仕様チューブ接続タイプ使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1寸法B(mm)11チューブ外径(Φmm)1.6耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂三方コック(ロック締め)
アズワン¥7,290税込¥8,0191個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
薬液用バルブ
アズワン¥23,500~税込¥25,850~1個13日以内出荷から93日以内出荷ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。タイプ手動タイプ操作方法手動ロック式弁形式N.C.
耐薬CTFEルアーコック
アズワン¥15,000~税込¥16,500~1個当日出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ステンレスピンチコック
アズワン(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)開口寸法(mm)25×15アズワン品番1-3296-01適合チューブ径(Φmm)~15
メス二方バルブ圧入
アズワン¥17,700~税込¥19,470~1個当日出荷から4日以内出荷別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質PTFE(四フッ化エチレン)
バルブ圧入型三方
アズワン¥26,300~税込¥28,930~1個当日出荷から10日以内出荷コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ三方
2・3ポート薬液用電磁弁
アズワン¥11,800~税込¥12,980~1個当日出荷から17日以内出荷プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
CTFEルアーコック
アズワン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11寸法B(mm)11寸法W(mm)30接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番2-9974-01
バルブ圧入型四方
アズワン¥43,500~税込¥47,850~1個7日以内出荷コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ4方
バルブ圧入型二方
アズワン¥15,000~税込¥16,500~1個当日出荷から7日以内出荷コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。 圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
二方コック
アズワン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷本体底面にネジ穴があいているので、装置等に固定して使用することができます。材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)全長(mm)80