商品豆知識
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40
寸法A(mm)11
寸法B(mm)11
寸法W(mm)30
接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番2-9974-01
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
開口寸法(mm)25×15
アズワン品番1-3296-01
適合チューブ径(Φmm)~15
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
使用温度範囲(℃)5~40
オリフィス径(Φmm)1.5
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ
使用温度範囲(℃)5~40
寸法A(mm)11
オリフィス径(Φmm)1
寸法B(mm)11
チューブ外径(Φmm)1.6
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。
耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。
シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。