18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630 アズワン品番67-4862-19
1個
115,700 税込127,270
欠品中

メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669 アズワン品番67-4862-58
1個
188,600 税込207,460
欠品中

メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667 アズワン品番67-4862-56
1個
76,700 税込84,370
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002632 アズワン品番67-4862-21
1個
122,600 税込134,860
欠品中

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635 アズワン品番67-4862-24
1個
104,200 税込114,620
欠品中

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816 アズワン品番67-4863-96
1個
79,900 税込87,890
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634 アズワン品番67-4862-23
1個
181,400 税込199,540
欠品中

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002640 アズワン品番67-4862-29
1個
234,200 税込257,620
欠品中

フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002823 アズワン品番67-4864-04
1個
105,800 税込116,380
欠品中

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820 アズワン品番67-4864-01
1個
144,000 税込158,400
欠品中

メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666 アズワン品番67-4862-55
1個
61,100 税込67,210
欠品中

二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:37、B:50、C:15、D:25、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002664 アズワン品番67-4862-53
1個
87,100 税込95,810
欠品中

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002638 アズワン品番67-4862-27
1個
155,000 税込170,500
欠品中

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002637 アズワン品番67-4862-26
1個
153,100 税込168,410
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939 アズワン品番67-4865-05
1個
41,700 税込45,870
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936 アズワン品番67-4865-02
1個
41,700 税込45,870
欠品中

フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002826 アズワン品番67-4864-07
1個
182,600 税込200,860
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628 アズワン品番67-4862-17
1個
77,700 税込85,470
欠品中