実験研究用配管材ストップコック :「活栓」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様オートクレーブ可
適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。
二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。
三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。
コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
材質(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン)
球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
仕様ボールジョイント:S-35
全長(mm)125
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン
材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)15~16
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。