フィッティングとは、軟質チューブ用の継手(ジョイント)。研究現場や、実験・開発現場で使用されます。ボディはPTFE製品、ナットはECTFE製のものが主流です。透明、半透明の違いはありますが、いずれも白っぽい色をしています。商品同士を比べてみても、目立った特徴の違いは少ないです。特長のあるものでは、耐薬性、導電性、自己消化性などを備えるため、ボディがフッ素樹脂でできている製品や、硬質チューブ用の製品があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディ形状は八角形の為、スパナで配管接続が可能です。
材質(本体)U-PVC(無可塑硬質塩化ビニル) 最高許容圧力(MPa)1 流体温度(℃)0~50
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)