フィッティングとは、軟質チューブ用の継手(ジョイント)。研究現場や、実験・開発現場で使用されます。ボディはPTFE製品、ナットはECTFE製のものが主流です。透明、半透明の違いはありますが、いずれも白っぽい色をしています。商品同士を比べてみても、目立った特徴の違いは少ないです。特長のあるものでは、耐薬性、導電性、自己消化性などを備えるため、ボディがフッ素樹脂でできている製品や、硬質チューブ用の製品があります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。RoHS指令相当品。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ) 使用温度(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力0.98MPa メーカーアソー(ASOH) 取付ねじR1/4" 使用流体空気・水・油 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番68-5194-37 関連資料図面(0.29MB) タケノコ外径(Φmm)9
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質C3604(黄銅) ねじJIS規格 B0203:1999による 最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
1個
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)