実験研究用配管材フィッティング :「配管 8a」の検索結果
サニタリーサイズ用3Kクランプ。
手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。
ヘルール接続時の使用に適します。
仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
アズワン品番67-6443-38
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。