実験研究用配管材フィッティング :「タイ」の検索結果
フィッティングとは、軟質チューブ用の継手(ジョイント)。研究現場や、実験・開発現場で使用されます。ボディはPTFE製品、ナットはECTFE製のものが主流です。透明、半透明の違いはありますが、いずれも白っぽい色をしています。商品同士を比べてみても、目立った特徴の違いは少ないです。特長のあるものでは、耐薬性、導電性、自己消化性などを備えるため、ボディがフッ素樹脂でできている製品や、硬質チューブ用の製品があります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(1)
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-73
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
欠品中
。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
アズワン品番65-9254-09
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品
アズワン品番65-9253-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9253-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-12
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-10
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-11
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-74
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):78●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):105●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):62●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品
アズワン品番65-9254-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。RoHS指令相当品。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ)
使用温度(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力0.98MPa
メーカーアソー(ASOH)
取付ねじR1/4"
使用流体空気・水・油
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番68-5194-37
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。