実験研究用配管材フィッティング :「フィッティング」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(1)
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ハンドル 可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
仕様●メーカー:オンダ製作所●型番:SBFS2-T15●ねじサイズ(Rc):1/2"●最高使用圧力:常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外)/5.6MPa飽和蒸気/1.0MPa●材質:本体/SUS304(SCS13A)ボールシート/特殊PTFEスピンドル/SUS304パッキン/PTFE●使用温度範囲:-20~180℃ アズワン品番68-1814-17
1個
2,598 税込2,858
欠品中

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-07
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-90
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ アズワン品番65-9254-15 関連資料(0.24MB)
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ アズワン品番65-9254-09
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。RoHS指令相当品。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ) 使用温度(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力0.98MPa メーカーアソー(ASOH) 取付ねじR1/4" 使用流体空気・水・油 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番68-5194-37 タケノコ外径(Φmm)9
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式 アズワン品番65-9253-79
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/8"●外径:7mm●重量(g):60●適合ホース内径※:6mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-86
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いた
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/2"●外径:14mm●重量(g):129●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-88
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):62●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

。ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR アズワン品番65-9254-17 関連資料(0.06MB)
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292 アズワン品番65-9253-97
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

1個
2,560 税込2,816
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品 アズワン品番65-9253-92
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-73
1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷

。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9253-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc1/2"(PF)●取付ねじ(雄):R1/2"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):236 アズワン品番65-9253-96
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●最高使用圧力:0.98MPa以下●取付ねじ:G314"(PF)×Rc1/4"(PT)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10℃~80℃(凍結無きこと)●重量(g):70●蝶ハンドル●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ アズワン品番65-9254-16 関連資料(0.2MB)
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67 アズワン品番65-9253-94
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-87
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1 アズワン品番65-9254-06
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):254●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:14mm●適合ホース内径※:13mm アズワン品番65-9254-13
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-01
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-11
1個
3,660 税込4,026
当日出荷

使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手 アズワン品番65-3882-53
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg アズワン品番68-1814-23
1個
27,700 税込30,470
3日以内出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9253-98
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型 アズワン品番65-9253-91
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-12
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-08
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):105●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-10
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状 アズワン品番65-9253-83
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付 アズワン品番65-9253-74
1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷