PTFE スリーシール式ジョイントT型 F-2652シリーズフロン工業17日以内出荷から24日以内出荷
PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
PTFE スリーシール式ジョイントL型 F-2651シリーズフロン工業24日以内出荷
PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
PTFE スリーシール式ジョイントI型 F-2650シリーズフロン工業24日以内出荷から93日以内出荷
PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
Wチューブジョイント F-2102シリーズフロン工業21日以内出荷から24日以内出荷
Wチューブジョイントは、外側にPTFE の熱収縮チューブを内側にFEP の熱接着用ライナーを組合せた製品です。Wチューブジョイントをガラス管などにかぶせて約330℃に加熱すると、PTFEは熱収縮して、その部分の外周を覆い、FEPは融けてPTFE の収縮する力で対象物に押しつけられ、隙間なく固着します。(長さ30m/m)
FEPチューブジョイント F-2101シリーズフロン工業¥1,598~税込¥1,758~
1パック(10個)
8日以内出荷から21日以内出荷
ガラス管、フッ素樹脂チューブ、プラスチック管等のジョイント用に使用下さい。耐圧0.08MPa 以下になります。収縮は、エアーガンかガスコンロ等でおこないますが、収縮の際あまり強く熱を掛けるとフッ素ガスがでますので注意して下さい。収縮率は25 ~ 35%( 100 ~ 150 ℃にて作業いたします)(長さ50 m/m)
PTFE ボルト ナットフロン工業5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。
実験装置、メッキ槽、絶縁性などの場所にご使用ください。
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
温度計アダプターIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥5,168¥4,698
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255