絞り込み
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • コクゴ
  • アズワン(227)
  • フロン工業(117)
  • ユニバーサル(116)
  • 日本理化学器械(NRK)(88)
  • アイシス(61)
  • コンサス(38)
  • フロンケミカル(35)
  • エスコ(32)
  • BOHLENDER(23)
  • ウシオ(UHT)(21)
  • サンワエンタープライズ(20)
  • フロウエル(19)
  • ミヤコ(16)
  • AVS Romer(16)
  • ウシオユーテック(15)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(13)
  • 三商(13)
  • ニッタ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂(3)
  • PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴ

    PTFEチューブアダプター 接続タイプ

    コクゴ
    5,598税込6,158特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
  • チューブカップリング カップリングセット コクゴ

    チューブカップリング カップリングセット

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
  • PTFE 4方コネクター コクゴ

    PTFE 4方コネクター

    コクゴ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PTFE L型コネクター コクゴ

    PTFE L型コネクター

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • チューブカップリング ボディのみ コクゴ

    チューブカップリング ボディのみ

    コクゴ
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
  • 30シリーズ二方バルブ コクゴ

    30シリーズ二方バルブ

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    30シリーズ二方バルブ
    最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
  • 異径フレヤード コクゴ

    異径フレヤード

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • PTFE T型コネクター コクゴ

    PTFE T型コネクター

    コクゴ
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PTFE I型コネクター コクゴ

    PTFE I型コネクター

    コクゴ
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • チューブカップリング ボディのみ コクゴ

    チューブカップリング ボディのみ

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
    材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR
実験研究用配管材フィッティング