絞り込み
ガス名
  • 酸素
  • その他(1)
  • アルゴン(1)
  • エタン(1)
  • エチレン(1)
  • ネオン(1)
  • プロパン(1)
  • プロピレン(1)
  • ヘリウム(1)
  • メタン(1)
  • 一酸化炭素(2)
  • 二酸化炭素(7)
  • 水素(4)
  • 窒素(4)
充填量(L)
  • 4.5(1)
ブランド
  • ジーエルサイエンス(2)
  • ヤガミ(1)
  • 日陶科学(1)
  • ケニス(1)
  • イチネンジコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ガスとは、科学研究や開発用品に必要な実験に使われるガスが缶におさめられている商品や、その関連部品のことです。メタンや水素、酸素、窒素、ヘリウム、二酸化炭素などの各種気体がプッシュ缶に入っており、ガス濃度の基準となります。ガス測定器の校正や各種テスターとして手軽に実験や研究材料として使うことが可能です。また、プッシュ缶に取り付けてガス量を調整する部品やシリンジで標準ガスを採取できる部品もあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用ガス ケニス実験用ガスケニス(29件のレビュー)
669税込736
1本(5L)ほか
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス標準ガス(プッシュ缶タイプ)ジーエルサイエンス(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
実験用気体 ヤガミ実験用気体ヤガミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(580mL×20本)
当日出荷から4日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。仕様封入量/5L質量(kg/本)0.165純度(%)95
混合ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス混合ガス(プッシュ缶入りガス)ジーエルサイエンス
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ混合ガス種類酸素容量(L)4.5濃度(%)0.005アズワン品番2-4067-33
実験用ガスボンベ 日陶科学実験用ガスボンベ日陶科学
779税込857
1本
3日以内出荷
内容量(L)5.8(at25℃)
酸素モニター用警報チェックガス イチネンジコー酸素モニター用警報チェックガスイチネンジコー
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
タイプ(D)オプション(保守部品)ガス名酸素
標準ガス