「色」から絞り込む
イエロー
オレンジ(20)
グリーン(39)
パープル(17)
ピンク(17)
ブラウン(6)
ブラック(7)
ブルー(50)
ホワイト(47)
レッド(53)
色をもっと見る
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×81
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
シートサイズ(mm)125×68
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)-196~121
種別丸型
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
入数は15シート(1950片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-1
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)5
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×75
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
入数は15シート(360片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-3
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)16
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式
寸法(mm)14×30
はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質ビニール
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)5
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+110
適合チューブ1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)11
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。
光沢なし。ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。粘着材が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用しています。
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
シリーズマイタック
径(mm)Φ8
1パック(15枚)
¥250
税込¥275
翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×68
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
アズワン品番3-5380-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×108
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×81
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
アズワン品番3-5381-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×75
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
アズワン品番3-5379-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-196~+110
適合チューブ0.5mL/1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)9
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-80~+110
適合チューブ0.2mL PCRチューブ
ドットサイズ(Φmm)7
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
超低温での長期保管用メタルラック等を識別するための吊り下げタグです。付属のラベルに油性マーカーで情報を書き込むことが可能です。
寸法(mm)54.1×29.9
耐熱温度(℃)-196~+80
PCR-TagTrax(R):PIDシリーズ。接着剤不使用!。幅広い温度耐性でそのままPCRから超低温での長期保管にも!。PCRチューブに取り付けるタグタイプのラベルです。汎用性の高いデザインによりチューブ、ストリップ、プレートにさまざまな構成やスタイルでタグを付けることが可能です。英数字やテキスト、バーコード(1D/2D)の印字が可能です。
仕様対応容器(mL):0.2ハイプロファイルチューブ、8連PCRチューブ、96穴ハイプロファイルPCRプレート(ノンスカート)
印字方式熱転写
ラベルサイズ(mm)38.9×9.1
適合温度(℃)-80~+120
特性コア径/Φ25.4mm、適用チューブ/ハイプロファイルのPCRチューブ・プレート
コア外径(mm)25.4
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。
材質PP
幅(mm)19
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。
材質PP
幅(mm)13
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。
材質PP
幅(mm)25
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×108
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
アズワン品番3-5382-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)24
長さ(mm)25
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)20
長さ(mm)25
1から1000までの連続したナンバーが印刷されています。
各種器具類・整理に適した色別(5色)です。台紙付き。
本体寸法(mm)13×30
シャムロックスペシャルティサテンクロスラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤性にもすぐれていますペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができますどのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちるこがありません
識別用ラベルとしての用途以外に容器に穴が開いてしまった時のフタとして使用可能な便利なラベルです。強力な接着剤のため、微粉末に覆われた表面・湿った表面・凍結表面等に貼ることが可能です。鉛筆・ボールペン・フェルトペン等で記入可能です。
材質紙・アルミニウム
極低温使用のために特別にデザインされており、強力で持続性のあるシールです。 ポリプロピレン・ガラス・ポリカーボネート、およびほとんどの金属に使用できます。
直径(Φmm)9.5
テレポマーカーとの組み合わせが便利。1.5mL、2.0mLマイクロチューブの天面(キャップ)に。
セット内容耐寒ドットラベル20シート(48ラベル/シート)、テレポ下敷2シート、テレポフィルム2シート
材質PET
色クリアイエロー
ラベルの直径(Φmm)11
シートサイズ(mm)90×155
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1
2
次へ
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。