特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。
セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚
測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L
測定項目りん酸、りん酸態りん
測定時間1分
測定回数40回
測定原理モリブデン青比色法
1箱
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。
パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。
デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。
TGK品番0211-80-28-99
アズワン品番1-8170-40
1組(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。
ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。
水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)
使用の目安約70~100回分
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08
容量(mL)250
検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による
アズワン品番61-0088-15
1本(250mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。
従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】
水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。
上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査
測定項目マンガン
反応時間3分
TGK品番211-80-30-81
セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色
型式ZM-Mn
測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L
測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法
アズワン品番1-2550-01
1箱(40回分)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。
TGK品番211803770
セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書
測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)
アズワン品番62-9881-20
1箱(1回分×4種類)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。
指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です
ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
pH測定有効範囲3.8~5.5
標準変色表間隔0.2/0.3
TGK品番211-44-33-81
スペースBCG型 200枚/箱
種類PHG-BCG
目盛間隔0.2/0.3pH
1箱(200枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。
環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。
地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。
検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。
別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L)
備考
測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ)
★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。
▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)
TGK品番211803719
セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚
測定項目ひ素(低濃度)
測定回数20
アズワン品番6-8675-88
1箱(20回分)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。
これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など
測定項目鉛
TGK品番211-80-37-17
セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚
型式SPK-Pb
測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L
反応時間10分
測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法による
アズワン品番2-8944-02
1箱(20回分)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。
COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。
TGK品番211803773
セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分
測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L
測定回数2回分
1箱(2回分×5種類)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。
COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
こちらは徳用セットです。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。
TGK品番211803774
セット内容パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書
測定項目化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)
アズワン品番62-9881-22
1箱(10回分×5種類)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。
別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)
TGK品番0211-80-52-21
セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本
測定時間2~3分
測定回数50回
検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による
測定原理メチレンブルー壁面付着法
測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2
アズワン品番61-0088-90
1箱(50回分)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
油分測定試薬セットの補充試薬です。
試薬類(20回分)とポリピペット、スプーン、スポイト、ノズル、使用法のセットです。
TGK品番211-80-52-20
セット内容測定試薬4種(20回分)、ポリピペット3本
アズワン品番2-7402-03
1組(20回分)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。
複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。
色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。
受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)
付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部
TGK品番211-80-59-32
型式DTC-4DG
測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50
質量(g)約220
電源単4アルカリ乾電池3個
本体寸法(mm)68×145×48H
測定方式透過光測定法
表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)
検水量10mL
測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)
データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能
水温(℃)5~30(結露状態を除く)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
おいしさを数値でみてみよう。
水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。
各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。
用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。
TGK品番211-80-37-01
セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分
測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)
測定項目遊離残留塩素、全硬度
1箱(5回分×2種類)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、
標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。
シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度
仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応
TGK品番211-80-59-02
検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による
アズワン品番61-0087-93
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。
水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。
排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。
検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)
セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚
測定時間約5分
測定回数20回
測定対象Cd
測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法
測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上
アズワン品番65-0314-77
1組(20回分)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究
仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500
付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
TGK品番211-80-97-11
質量(g)約210(乾電池含む)
本体寸法(mm)約145×68×48
光路長(mm)セル:20
使用電池単4アルカリ乾電池3本
アズワン品番2-3137-12
メモリー数50件
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。
測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
測定範囲20~500度
測定方式透過光測定法
付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書
TGK品番211-80-59-51
型式DPM2-TB500
質量(g)約210(乾電池含む)
電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能)
本体寸法(mm)68×145×48H
表示分解能1度
検水量10mL
測定波長615nm
データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能
使用周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番63-7895-53
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。
※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
TGK品番211-80-52-14
測定方法ピクリン酸法
測定回数40回
主な用途蒸留用+発色試薬
アズワン品番1-5496-09
1箱(40回分)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
排水基準値程度の水中油分を、検水量わずか40mL、約15分で測定できます。
仕様●測定回数/検水量:20回 / 約40mL●油分測定計/検水量:セル(専用カップ) 1.5mL●油分測定計/測定時間:試薬による測定時間+30秒(鉱物油・動植物油の検量線内蔵)●油分測定計/内容:本体 専用カップ×5 単4アルカリ電池(動作確認用)×3
測定範囲時間:5~60mg/L / 約15分、測定範囲:5.0~60.0mg/L(表示分解能0.5mg/L)
内容油分測定補充試薬×1箱 ビン×2 プラスチックシリンジ ノズル ブラシ ポリビーカー×2
機能油分測定計:測定結果の保存(50件) 時計・日付 Bluetooth
測定原理ポリニッパム抽出物質測定法
1セット(20個)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
1式(4個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1箱(40回分)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。
パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。
濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目79項目(検量線登録済み)
仕様可視分光・吸光光度法対応言語:日本語/英語
TGK品番211-80-31-84
セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本
質量(kg)約1.1
電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本
本体寸法(mm)185×205×95
光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサ
アズワン品番1-5334-11
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。
※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)
TGK品番211805313
消費期限製造月から14ヶ月
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。
※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)
TGK品番211805312
消費期限製造月から14ヶ月
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)の補充試薬(指示薬)です。
※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)
TGK品番211805311
消費期限製造月から14ヶ月
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
「WAK-Cr6+ 6価クロム」を用いて全クロムを測定
TGK品番211-80-28-63
測定項目全クロム測定用前処理剤(3価クロムを6価にする時に必要)
アズワン品番6-8676-02
1箱(100回分)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
パックテスト ひ素(低濃度)セットのK-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能となります。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)
TGK品番211803725
セット内容3価ひ素用K-2試薬
摘要セット品内試薬との代替により、As(III)のみの測定が可能
消費期限製造月から12ヶ月
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
1箱(5回分)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1
2
次へ
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。