絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • 共立理化学研究所(51)
  • 鈴研(37)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • 共立機巧(2)
  • 関東化学(2)
  • ケニス(2)
  • アズワン(1)
  • 栗田工業(kurita)(1)
  • 光明理化(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • マクセル(1)
  • クリーンケミカル(1)
  • 後藤(1)
  • Water-i.d(1)
  • 芝本商店(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル濁度計 TB-31 東亜DKKポータブル濁度計 TB-31東亜DKK
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上しました。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間測定可能の省電力設計です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定する簡易モニタリングが可能です。1000データのメモリー機能を搭載しており、一定時間ごとの自動メモリーも可能です。優れた拡張性をもち、測定データをパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
測定範囲濁度:0.0~80.0、0~800NTU(mg/L)
COD測定試薬(TNP-10用) 東亜DKKCOD測定試薬(TNP-10用)東亜DKK
6,498税込7,148
1箱(100回分)
4日以内出荷
ポケット硝酸性窒素計 本体のみ HACH6004 東亜DKKポケット硝酸性窒素計 本体のみ HACH6004東亜DKK
179,800税込197,780
1個
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0.4~30.0mg/L NO3-N質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法カドミウム還元法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
2757150 テストストリップ オルトりん酸 東亜DKK2757150 テストストリップ オルトりん酸東亜DKK
9,998税込10,998
1個
79日以内出荷
測定範囲0-50mg/L
58700-52 ポケットABS計528nmモデル 東亜DKK58700-52 ポケットABS計528nmモデル東亜DKK
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
3つのキーで簡単操作。小型軽量でポケットに入る大きさです。 本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。
仕様●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0~2.5Abs●周囲温湿度:0~50℃、0~90%相対湿度●測定方法/波長:528nm付属品キャリングケース、サンプル容器測定範囲0~2.5Abs、試料色:赤本体寸法(mm)約61×155×35H本体質量(g)約 230測定回数約2000回で電池交換バンド幅(mm)15検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード最小目盛0.001Abs電源(個)単4アルカリ電池4
硝酸用前処理試薬キット(TNP-10用) 東亜DKK硝酸用前処理試薬キット(TNP-10用)東亜DKK
5,998税込6,598
1箱(90回分)
8日以内出荷
硝酸測定試薬キット(TNP-10用) 東亜DKK硝酸測定試薬キット(TNP-10用)東亜DKK
9,998税込10,998
1箱(30回分)
4日以内出荷
亜硝酸測定試薬キット(TNP-10用) 東亜DKK亜硝酸測定試薬キット(TNP-10用)東亜DKK
7,798税込8,578
1箱(30回分)
6日以内出荷
簡易COD計用試薬(TNP-10用) 東亜DKK簡易COD計用試薬(TNP-10用)東亜DKK
1,298税込1,428特価
1箱(100回分)
当日出荷
アズワン品番64-1165-90
COD測定試薬(TNP-10用) 東亜DKKCOD測定試薬(TNP-10用)東亜DKK
12,980税込14,278
1箱(100回分)
8日以内出荷
COD測定試薬(TNP-10用) 東亜DKKCOD測定試薬(TNP-10用)東亜DKK
6,498税込7,148
1箱(100回分)
4日以内出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査/改善試薬