洗浄周辺用品とは、水や洗剤などを使用した洗浄の作業をサポートする為に使われる道具です。多種多様のブラシやたわし、洗浄用のカゴが用法・用途に合わせた形で存在します。ブラシも、吸水性に優れ柔らかい為に洗浄する物を傷付けないスポンジタイプのブラシや、大量の繊維で洗浄するタイプなど様々です。使用方法も、手先を清潔に洗浄する為のハンドブラシや、細長い先端部分で独特な形状の実験道具も洗浄できるロート・フラスコ・ビーカー用ブラシも各種存在しており、様々な現場で活用されています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄 材質(柄)鋼線
1本
218 税込240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 針金柄 渡り(mm)70
1本
198 税込218
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 全長(mm)470 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管 毛材ナイロン 全長(mm)450 毛丈(mm)75 直径(Φmm)15 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ細管用 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-01 全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
416 税込458
当日出荷

適合器具細管用 材質(毛)ヤギ 全長(mm)450 直径(Φmm)15、(針金)約1.3 材質柄/木、芯/鋼線
1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管 毛材ナイロン 全長(mm)485 毛丈(mm)75 直径(Φmm)15 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ細管用 先付 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-02 全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
1本
485 税込534
当日出荷

1本
320 税込352
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20 質量(g)4 芯材SUS304 耐熱温度(℃)120
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 材質(毛)山羊毛 全長(mm)470 毛丈(mm)20 トラスコ品番765-6076 質量(g)40 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)60
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 ビニール巻柄 渡り(mm)70
1本
376 税込414
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング