ACA-315KSトミー精工6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種ES-315/LBS-325/LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500/SDL-320/SDL-321材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)299収納数2個(LPS-300/SX-300/LSX-300は1個)
ACA-215KSトミー精工6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種ES-215/LBS-245材質ステンレス形状丸型高さ(mm)364内径(Φmm)222収納数1個
ステンレスバケツトミー精工6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)299収納数1個(積み重ね用金具がありません)
ACA-1100Bトミー精工予約販売
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌適合機種FLS-1000材質ステンレス形状丸型高さ(mm)233内径(Φmm)415収納数2個
ACA-700KSトミー精工6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種LPS-700/MPS-710/SX-700/LSX-700材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)344収納数2個
バスケットトミー精工6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。
ステンレスバケツトミー精工6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。積み重ね用金具がないので、滅菌バッグが引っ掛かりにくく、破れにくい構造です。
用途滅菌材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279収納数1個(積み重ね用金具がありません)
排水管清掃用ワイヤートミー精工6日以内出荷
オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
用途滅菌材質ステンレス製(SUS304)長さ(mm)900
バスケット用フタトミー精工6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケット用フタです。
バスケットトミー精工6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。
ステンレスカゴトミー精工6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)税込¥6,158~¥5,598~
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~