洗浄周辺用品 :「掻き取り」の検索結果

洗浄周辺用品とは、水や洗剤などを使用した洗浄の作業をサポートする為に使われる道具です。多種多様のブラシやたわし、洗浄用のカゴが用法・用途に合わせた形で存在します。ブラシも、吸水性に優れ柔らかい為に洗浄する物を傷付けないスポンジタイプのブラシや、大量の繊維で洗浄するタイプなど様々です。使用方法も、手先を清潔に洗浄する為のハンドブラシや、細長い先端部分で独特な形状の実験道具も洗浄できるロート・フラスコ・ビーカー用ブラシも各種存在しており、様々な現場で活用されています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
搬送コンベアやスライサーなどの危険な個所の洗浄に特化して開発されたブラシです。グリップ部はステンレスで、刃物やエッジ部に対して欠けることなく、ハードなブラシは掻き取り性能に優れます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.4(ハード) 材質(グリップ)ステンレス 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×L60
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元での粉末・粒子の払い出しに特化させたパウダーブラシです(濡らして使用することも可能です)。植毛部は幅広設計で、植毛密度を限界まで上げることで集塵力、掻き取り性能を向上させています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.25(ソフト) 材質(グリップ)PP 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 寸法H1(mm)85 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)50×40×145
1個
1,640 税込1,804
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)