注射器用ブラシ 50ml針金柄TGK(東京硝子器械)当日出荷
注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
ブラシ 中試験管用 黒毛TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
適合容量(mL)20~30用本体寸法(mm)240×40×50全長(mm)240サイズ中材質(毛)黒馬毛
ブラシ 小試験管用 黒毛TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
適合容量(mL)5~20用本体寸法(mm)210×30×40全長(mm)210サイズ小
細管用ブラシ 針金柄TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)当日出荷
適合器具細管用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70柄針金柄渡り(mm)70
ブラシ 小試験管用 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
適合器具小試験管用毛材白ナイロン毛全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)15~20柄針金柄渡り(mm)40
ブラシ 小試験管用 針金柄黒毛TGK(東京硝子器械)当日出荷
適合器具小試験管用毛材豚毛全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)5~20柄針金柄渡り(mm)40
血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄TGK(東京硝子器械)当日出荷
適合器具血沈ピペット用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)5全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70柄ビニール巻柄渡り(mm)70
ブラシ びん用2合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300柄針金柄渡り(mm)65
ブラシ びん用4合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)470直径(Φmm)70全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90適合容量(mL)4合/500柄針金柄渡り(mm)90
パンチング浅型ざるTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
AB溶接接合仕上で1枚加工方法です。合わせ部分がないので衛生的です。アミのほつれ線材の切れ等がないため異物混入をふ防ぎます。金網製より耐久性があります。
材質SUS304形状角型穴径(Φmm)3取手ツリ手タイプ
パンチング遠心脱水ざるTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。食品の洗浄後の脱水に最適です。
従来仕様されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質SUS304形状角型仕様取っ手把手タイプ(Bタイプ)TGK品番0419-32-28-29型式HF-PD-45-3質量(g)約2540穴径(Φmm)3寸法(cm)45×28×33
クリーンバスケットSUS304製TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315仕様両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm
ブラシ びん用2升TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
適合器具びん全長(mm)710直径(Φmm)120種類2升全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)710×120×130適合容量(mL)1000渡り(mm)130
洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製TGK(東京硝子器械)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ブラシ 注射器用 100mL 針金柄TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
適合容量(mL)100全長(mm)400直径(Φmm)45材質(柄部)針金材質(毛)白・純毛毛幅(mm)120
スポンジブラシ プラ柄TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
種類ビーカー用全長(mm)190サイズ大直径(Φmm)70材質(柄部)プラスチックスポンジ長さ(mm)90
先細ピペットブラシ 白毛 ビニール巻柄TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
種類先細ピペット用全長(mm)460サイズ中直径(Φmm)20材質(柄部)ビニール巻材質(毛)山羊白毛毛幅(mm)70
ピペット用ブラシ 白毛TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
全長(mm)500直径(Φmm)20材質(毛)山羊白毛毛幅(mm)70スポンジ長さ(mm)65
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)税込¥6,158~¥5,598~
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~