614件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トミー精工ACA-1100B
オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
用途滅菌 適合機種FLS-1000 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)233 内径(Φmm)415 収納数2個
1個
37,980 税込41,778
欠品中

トミー精工ACA-700KS
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌 適合機種LPS-700/MPS-710/SX-700/LSX-700 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)279 内径(Φmm)344 収納数2個
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

日本クリンテックka:z フロアブラシ
握りやすいグリップが無理なく力を伝え、しっかりとフロアをブラッシンクできます。ブラシの毛丈を場所により変えており、毛丈の短い部分はコシが強くしっかりこすることができます。床用。
仕様●色:赤●縦(mm):150●横(mm):70●厚さ(mm):85●形状:植毛●毛長(mm):30●材質/仕上:毛/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3465 アズワン品番67-2373-20
1個
719 税込791
5日以内出荷

継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付 アズワン品番65-3897-21
1セット
10,500 税込11,550
翌日出荷

継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付 アズワン品番65-3897-22
1セット
9,140 税込10,054
翌日出荷

ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付
仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm アズワン品番65-5670-49
1個
940 税込1,034
当日出荷

1セット(2枚)
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)220 毛材ナイロン ブラシ幅(mm)20 ブラシ長(mm)60
1袋(3本)
8,650 税込9,515
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)104 毛材ナイロン ブラシ幅(mm)28 ブラシ長(mm)95 アズワン品番66-0012-54
1袋(10個)
5,760 税込6,336
4日以内出荷

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)200 ブラシ長(mm)30 アズワン品番66-0012-17 ブラシ径(Φmm)ロールブラシ/45、ストレートブラシ/8
1袋(3本)
23,000 税込25,300
4日以内出荷

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
1袋(3本)
7,490 税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
1袋(3本)
9,460 税込10,406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アズワン両端ブラシ
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
1袋(3本)
7,490 税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
アズワン品番66-0012-53
1袋(3本)
16,100 税込17,710
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途EA115HD-6用。 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)245×190×100 穴径(Φmm)パンチング:3
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途EA115HD-5用。 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)245×110×100 穴径(Φmm)パンチング:3
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
用途左官道具を洗う際に 仕様ハンドル部にフック穴あり 材質【刷毛部】ナイロン 形状【グリップ】親指部分に凹みがある形状 寸法(mm)【刷毛部】100×40×50 アズワン品番64-3671-26
1本
349 税込384
翌々日出荷

材質SUS304 形状角型 外形寸法(mm)400×300×195 内径(Φmm)260 RoHS指令(10物質対応)対応 底寸法(mm)355×260 目開き(mm)約40角
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

積み重ね可能で幅広い水切用途に使えます。
材質SUS304 形状 網目5メッシュ
1個
7,190 税込7,909
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手付きで持ち運びしやすいです。 フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
材質SUS304 形状 網目(mm)5.0~6.0
1個
11,781 税込12,959
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付け替え可能でエコノミーなスポンジブラシです。
材質取っ手/SUS304、スポンジ/ポリウレタン 寸法(mm)55×245 アズワン品番4-4962-01
1セット
624 税込686
当日出荷

使用しない時はコンパクトに折りたため、省スペースで保管可能です。 積み重ね可能です。 洗浄や保管に適しています。 取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
材質SUS304 形状
1個
13,700 税込15,070
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯の先にスポンジがついており洗浄物を傷つけにくいです。 芯を曲げる事が可能です。 フック等に吊り下げることが可能なハンドル形状です。
材質ブラシ/ナイロン(Perlon(R))、芯/ステンレススチール、ハンドル/PP
1パック(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 形状 寸法(mm)370×315×100 網目約5メッシュ アズワン品番4-102-12
1個
8,712 税込9,583
当日出荷

洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合 線径(Φmm)0.25(ソフト) 材質(グリップ)PP 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理) 耐熱温度(℃)120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
1個
1,310 税込1,441
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ブラシ 白毛 針金柄
種類試験管用 材質(柄部)針金 材質(毛)白毛
1本
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ち、金属検出器で検出できるカラーの毛を使用。ベルトコンベアー、調理台、カウンターなどの掃除に効果的です。
材質本体/PP、毛/ポリエステル 耐熱温度(℃)120 質量(g)150
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属探知機対応品です。
ブラシ径(Φmm)50 線径(Φmm)0.6 ブラシ長(mm)120 耐熱温度(℃)120 材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜 全長(mm)295 サイズ 直径(Φmm)30 毛丈(mm)80 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1501-16 適合器具注射器用
1本
673 税込740
当日出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ60、端毛:60 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ50、端毛:60 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)Φ20、端毛:40 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,790 税込1,969
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)Φ10、端毛:40 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ60 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ40 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ30 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
適合器具パイプ 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)500 毛丈(mm)Φ10 毛幅(mm)135 線径(Φmm)0.25 材質芯線/SUS304、グリップ/PP 耐熱温度(℃)120
1本
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブの内部の洗浄に便利です。
全長(mm)410 毛丈(mm)100 材質(柄部)針金 材質(毛)豚毛 ブラシ長(mm)100 ブラシ径(Φmm)50
1本
899 税込989
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×250×100 アズワン品番64-2298-57
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×190×100 アズワン品番64-2298-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷