6ページ目: 洗浄周辺用品
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス
形状角型
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
材質(毛)ナイロン
全長(mm)220
毛丈(mm)40
トラスコ品番765-6572
色白
質量(g)30
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)50
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.8
金網ピッチ(mm)6.3
形状丸型
ピッチ(mm)6.3
線径(mm)0.8
ワイヤーピッチ(mm)5
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質PP
色ライトブルー
容量(L)4.6
有効内寸(mm)329×228×60
外寸(mm)374×273×64
内寸(mm)350×249×60
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
プロのクリーニング屋さんがしみ抜き、洗濯に使っているブラシでご家庭でも簡単にプロのしみ取りが可能です。
ご家庭では処理が難しいしみや頑固な襟・そでの汚れなど、様々な状況に対応できる汎用性の高いブラシに仕上げました。
硬めの黒馬毛で頑固なしみには叩き出し、襟・そでの黄ばみ等にはこすり洗いで汚れを落とします。
軽くこすり洗いをすればデリケートな繊維にも使用できます。
仕様●材質:毛/馬毛、持ち手/天然木●商品サイズ(約):4×20×3.5cm
アズワン品番67-6309-79
1個
¥1,980
税込¥2,178
10日以内出荷
伸縮式のバスケットで未使用時には省スペースで保管可能です。2Lのペットボトルが9本入る強度です。
モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。
全長(mm)280
毛丈(mm)67
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
毛幅(mm)26
材質(ハンドル)プラスチック
1本
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
1パック(3個)
¥416
税込¥458
当日出荷
1個
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
●天然繊維のブラシで水キレがよく立たせて置けるので衛生的です
材質毛/パーム、針金/亜鉛メッキ銅、柄/PP
幅(mm)40
全長(mm)110
アズワン品番64-4057-75
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
金属探知機対応品です。キャップ付きのタワシです。繊維の復元性が高く毛にクセがつきにくいです。形状効果により水切れがよく、菌類の繁殖を防ぎます。
毛丈(mm)18
材質本体/PP(ポリプロピレン)、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル
線径(Φmm)0.6
外寸(mm)70×40×180
耐熱温度(℃)120
質量(g)65
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)50
材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP
線径(Φmm)0.6
外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500
耐熱温度(℃)120
全長(mm)190
直径(Φmm)20
毛幅(mm)40
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)
サイズ小
材質(毛)馬毛
適合器具注射器
アズワン品番9-828-15
1袋(11本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具ビーカー用
全長(mm)440
毛丈(mm)100
直径(Φmm)90
材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
アズワン品番7-5612-16
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜
全長(mm)300
サイズ両毛1号
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1501-17
適合器具瓶洗用
1本
¥604
税込¥664
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6
毛丈(mm)端毛:40
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40
耐熱温度(℃)120
芯材SUS304
適合器具試験管
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具ピペット
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
質量(g)4
毛丈(mm)端毛:40
適合器具びん
毛材白ナイロン毛
全長(mm)360
直径(Φmm)60
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65
適合容量(mL)2合/100~300
柄針金柄
渡り(mm)65
1本
¥465
税込¥512
当日出荷
適合器具びん
毛材白ナイロン毛
全長(mm)470
直径(Φmm)70
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90
適合容量(mL)4合/500
柄針金柄
渡り(mm)90
1本
¥634
税込¥697
当日出荷
あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。 各ブラシは容器底迄届くように設計されています。お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。
製粉等のパウダーや細かい塵を拭き取れます。ブラシは弾力性耐久性耐摩耗性に優れ、紫外線にも強いです。毛の根本が耐食性の金属製金具で固定されているので、毛が抜けにくくなっています。
200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶
毛材ナイロン
材質(柄)ステンレス線、(取手)木製
耐熱温度(℃)140
オートクレーブの可否滅菌可能
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。