絞り込み
フィルム厚さ(μm)
  • 38(1)
  • 50(14)
  • 53(6)
  • 120(1)
耐熱温度(℃)
  • 100(6)
  • 120(13)
ブランド
  • SKC(環境測定)(312)
  • 北川式/光明理化(236)
  • SIBATA(柴田科学)(235)
  • 光明理化(56)
  • ガステック(53)
  • ジーエルサイエンス(46)
  • アズワン(36)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ヤマト産業(10)
  • コクゴ(7)
  • 新コスモス電機(6)
  • ユタカ(Crown)(5)
  • 千代田精機(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • climbing(クライミング)(4)
  • アラム(4)
  • イチネン製作所(4)
  • ケニス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,097件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テドラーバッグ アズワン

    テドラーバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,455税込1,601
    1枚ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
    用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5回分)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワン

    サンプリングバッグ(1口コック付き)

    アズワン
    2,356税込2,592
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
  • ガス採集袋 アズワン

    ガス採集袋

    アズワン(2件のレビュー)
    3,425税込3,768
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
  • ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入 アズワン

    ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入

    アズワン
    2,990税込3,289
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質PE厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
  • 気流検査器 光明理化

    気流検査器

    光明理化(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
  • サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン

    サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,089税込4,498
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様2つ口コック付き
  • 北川式ガス採取器 光明理化

    北川式ガス採取器

    光明理化(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
    セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
  • フレックサンプラー 近江オドエアーサービス

    フレックサンプラー

    近江オドエアーサービス
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から61日以内出荷
    悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
    用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
  • ガス採取袋 片口 TGK(東京硝子器械)

    ガス採取袋 片口

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    3,742税込4,116
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    33,660税込37,026
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
    減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
  • ガス量調節器 ケニス

    ガス量調節器

    ケニス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
    材質金属タイプネジ調節式
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
    測定回数10
  • スマートバッグPA ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • ガスバック 片口(アメ色) アラム

    ガスバック 片口(アメ色)

    アラム(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
    材質天然ゴム
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2ゼロ校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
  • フレックスポンプ アズワン

    フレックスポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個ほか
    当日出荷
    サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
  • サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワン

    サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)

    アズワン
    1,366税込1,503
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様1つ口キャップ付き
  • ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 チャコールチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    3,798税込4,178
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途有機ガス捕集
  • 装着型ガス検知器 新コスモス電機

    装着型ガス検知器

    新コスモス電機
    44,980税込49,478
    1個(1個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
  • カートリッジ式インラインフィルター コクゴ

    カートリッジ式インラインフィルター

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
    用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
  • テドラーバッグ 1ツ口 近江オドエアーサービス

    テドラーバッグ 1ツ口

    近江オドエアーサービス
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
    耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
  • ガス採取器用 チップカッター 光明理化

    ガス採取器用 チップカッター

    光明理化
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • テドラーバッグ ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
  • F2sガスサンプリングバッグ  1ヶ口  Aタイプ 近江オドエアーサービス

    F2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ

    近江オドエアーサービス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
  • フレックサンプラー バッグ アズワン

    フレックサンプラー バッグ

    アズワン
    1,540税込1,694
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
    材質PET
  • サンプリングバッグ用クリップ 10L用 ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用クリップ 10L用

    ジーエルサイエンス
    2,199税込2,419
    1本
    当日出荷
    一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
    仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
  • ガス採集用バッグ 霜田ゴム工業

    ガス採集用バッグ

    霜田ゴム工業
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
  • 発煙管 光明理化

    発煙管

    光明理化
    2,998税込3,298
    1箱(10回分)
    当日出荷
    仕様1本あたりの発煙回数:約50回
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • アルミニウムバッグ(コック付き) アズワン

    アルミニウムバッグ(コック付き)

    アズワン
    13,800税込15,180
    1枚
    当日出荷
    他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
    材質アルミラミネート型5層構造スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
  • 圧力調整器 アズワン

    圧力調整器

    アズワン
    25,146税込27,661
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
    仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
  • 固体捕集管 ガステック

    固体捕集管

    ガステック
    4,398税込4,838
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • フィルターエレメント VFE-3型 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-3型

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
    型式VFE-3型
  • SPCミゼットインピンジャー G-1型 SIBATA(柴田科学)

    SPCミゼットインピンジャー G-1型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    型式G-1型容量(mL)30
  • サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き) アズワン

    サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き)

    アズワン(1件のレビュー)
    2,228税込2,451
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様2つ口キャップ付き
  • 作業環境測定用ガス検知管 ガステック

    作業環境測定用ガス検知管

    ガステック
    3,198税込3,518
    1箱(10回分)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
  • ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 シリカゲルチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    ●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
...
ガス採取袋特集
おすすめ人気ランキング
ガス採取/発生