116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
1枚
3,425 税込3,768
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
2,356 税込2,592
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属 タイプネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
4,089 税込4,498
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,742 税込4,116
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど 仕様低ブランク 材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質PE 寸法(幅×チャック下)(mm)240×340 厚さ(mm)0.04 アズワン品番6-633-80
1袋(100枚)
2,060 税込2,266
欠品中

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質天然ゴム
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霜田ゴム工業ガス採集用バッグ
天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
1台
33,660 税込37,026
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

近江オドエアーサービスフレックサンプラー
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など 材質(ノズル)PVDF ノズル直径(mm)8
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

近江オドエアーサービステドラーバッグ 1ツ口
各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
耐熱温度(℃)約100(連続使用時) フィルム厚さ(μm)50
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1セットほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,366 税込1,503
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)CO・CO2ゼロ校正ガス
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,228 税込2,451
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アズワン圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa 材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE 質量(kg)1.5 タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式 使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX) 流量25L/min
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など 材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製 耐熱温度(℃)100 フィルム厚さ(μm)50
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用 アズワン品番64-3880-74 関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
4,198 税込4,618
欠品中

一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃ アズワン品番67-5201-07
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。 5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。 遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質アルミラミネート型5層構造 スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
1枚
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
型式VFE-3型
1セット(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷

作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型 容量(mL)30 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
1本
9,898 税込10,888
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用 アズワン品番1-5703-15
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

SIBATA(柴田科学)バブラー
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ28×149 容量(mL)30 フィルターガラスフィルターP160
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(20本)
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂 厚さ(mm)0.05 タイプ1ツ口コック付
1個
10,098 税込11,108
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番205-2918 質量(g)150 アズワン品番64-8591-27
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
1箱(100枚)
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング