絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス(13)
耐熱温度(℃)
  • 120
  • 100(6)
フィルム厚さ(μm)
  • 50(7)
  • 53(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートバッグPA ジーエルサイエンススマートバッグPAジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から41日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ 2F 3008シリーズジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
スマートバッグ2F EE型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F EE型ジーエルサイエンス
3,098税込3,408
1枚
欠品中
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-98801アズワン品番63-8593-08
スマートバッグ2F CE型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CE型ジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1枚
欠品中
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式CE容量(L)5コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-98605アズワン品番63-8593-01
スマートバッグPA EE型 ジーエルサイエンススマートバッグPA EE型ジーエルサイエンス
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-97801アズワン品番63-8592-72
スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CG型ジーエルサイエンス
2,198税込2,418
1枚
欠品中
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式CGコネクタ両口PPスリーブ
スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F AF型ジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
スマートバッグPA CG型 ジーエルサイエンススマートバッグPA CG型ジーエルサイエンス
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式CGコネクタ両口PPスリーブ
スマートバッグPA AF型 ジーエルサイエンススマートバッグPA AF型ジーエルサイエンス
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ 2F 3008シリーズジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷から31日以内出荷
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ2F ジーエルサイエンススマートバッグ2Fジーエルサイエンス
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
ガス採取袋特集
おすすめ人気ランキング
ガス採取/発生