絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- SIBATA(柴田科学)(235)
- 光明理化(56)
- ガステック(53)
- ジーエルサイエンス(46)
- アズワン(36)
- 近江オドエアーサービス(31)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- コクゴ(7)
- 新コスモス電機(6)
- ユタカ(Crown)(5)
- 千代田精機(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- アラム(4)
- イチネン製作所(4)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る

分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
分析機用圧力調整器 NPR-1S
ヤマト産業¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から23日以内出荷・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
分析機用フィン付二段圧力調整器
ヤマト産業¥81,980税込¥90,1781台22日以内出荷圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。用途温度降下ガス分析機用、研究用。トラスコ品番851-3565材質真鍮流体エチレンガス接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷から24日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 フィン式2段式
ヤマト産業¥89,980~税込¥98,978~1台38日以内出荷カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)質量(kg)1.3対象ガスCO2
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から16日以内出荷圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用トラスコ品番434-4812接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス流体炭酸ガス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa標準流量(L/min)5
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL
ヤマト産業¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。トラスコ品番434-4782材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4質量(kg)1.3最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.1標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)流れ方向右高圧
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B
ヤマト産業¥89,980税込¥98,9781台当日出荷・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧