絞り込み
ブランド
  • イチネン製作所
  • 北川式/光明理化(243)
  • SIBATA(柴田科学)(235)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(52)
  • ジーエルサイエンス(44)
  • アズワン(33)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • コクゴ(7)
  • 新コスモス電機(7)
  • ヤマト産業(6)
  • 千代田精機(5)
  • ユタカ(Crown)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • climbing(クライミング)(4)
  • アラム(4)
  • サンプラテック(3)
  • ケニス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低濃度水素警報器 イチネン製作所低濃度水素警報器イチネン製作所
98,980税込108,878
1個
当日出荷
定置型水素警報 応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。 センサーはカートリッジ式の為、容易に交換可能です。 メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ 工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。 外部出力、警報ブザー搭載 ACアダプタ駆動 可燃性ガスにも反応します 使用用途例:ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
測定範囲100~10000ppmサイズ167×40×82mm質量(g)230電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)応答時間30秒以内検知原理半導体式警報方式ブザー、赤色LED点滅検知方式拡散測定範囲(ppm)100~10000アズワン品番1-1112-11
二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズ イチネン製作所二酸化炭素ガス定置型検知警報器 ガスバスター GB-CO2シリーズイチネン製作所
118,800税込130,680
1個
15日以内出荷
工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~40℃アナログ出力4-20mA外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間40秒以内(T90)検知原理NDIR方式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスター イチネン製作所シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスターイチネン製作所
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~+40℃アナログ出力4-20mA測定範囲(%)0.0~30.0(ppm)分解能0.1(ppm)外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間85秒以内(T90)検知原理電気化学式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppmアズワン品番4-3923-01使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
ガス検知モジュール GTシリーズ イチネン製作所ガス検知モジュール GTシリーズイチネン製作所
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。 センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ78.5×40.2×102mm質量(g)135電源DC24V使用温度範囲-10~+40℃アナログ出力2線式 4-20mA使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
ガス採取/発生