絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • 北川式/光明理化(244)
  • SIBATA(柴田科学)(235)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(54)
  • アズワン(38)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • コクゴ(7)
  • 新コスモス電機(7)
  • ヤマト産業(6)
  • ユタカ(Crown)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • climbing(クライミング)(4)
  • アラム(4)
  • イチネン製作所(4)
  • 千代田精機(3)
  • サンプラテック(3)
  • ケニス(3)
フィルム厚さ(μm)
  • 50(12)
  • 53(6)
耐熱温度(℃)
  • 100(6)
  • 120(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から8日以内出荷
スマートバッグPA ジーエルサイエンススマートバッグPAジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から33日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
テドラーバッグ ジーエルサイエンステドラーバッグジーエルサイエンス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から24日以内出荷
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から41日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
サンプリングバッグ用クリップ 10L用 ジーエルサイエンスサンプリングバッグ用クリップ 10L用ジーエルサイエンス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃アズワン品番67-5201-07
スカイピアバッグ ジーエルサイエンススカイピアバッグジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL ジーエルサイエンス両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mLジーエルサイエンス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100ホース径(Φmm)8アズワン品番64-1240-61
スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ 2F 3008シリーズジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ PA 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ PA 3008シリーズジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
普及型圧力調整器 ジーエルサイエンス普及型圧力調整器ジーエルサイエンス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
材質真鍮タイプ出口バルブ付二段式一次側圧力(MPa)2~20
サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10 ジーエルサイエンスサンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10ジーエルサイエンス
2,898税込3,188
1枚
24日以内出荷
SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。
仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ
サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンスサンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズジーエルサイエンス
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷から24日以内出荷
SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
スリーブタイプPP製8スリーブ
スマートバッグ2F EE型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F EE型ジーエルサイエンス
3,098税込3,408
1枚
欠品中
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-98801アズワン品番63-8593-08
スマートバッグ2F CE型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CE型ジーエルサイエンス
3,998税込4,398
1枚
欠品中
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式CE容量(L)5コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-98605アズワン品番63-8593-01
スマートバッグPA EE型 ジーエルサイエンススマートバッグPA EE型ジーエルサイエンス
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-97801アズワン品番63-8592-72
スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CG型ジーエルサイエンス
2,198税込2,418
1枚
欠品中
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式CGコネクタ両口PPスリーブ
スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F AF型ジーエルサイエンス
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から15日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
スマートバッグPA CG型 ジーエルサイエンススマートバッグPA CG型ジーエルサイエンス
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷から15日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式CGコネクタ両口PPスリーブ
スマートバッグPA AF型 ジーエルサイエンススマートバッグPA AF型ジーエルサイエンス
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式AFコネクタ片口PPスリーブ
テドラーバッグ EE型 ジーエルサイエンステドラーバッグ EE型ジーエルサイエンス
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-15501アズワン品番63-8592-01
テドラーバッグ CCS型 ジーエルサイエンステドラーバッグ CCS型ジーエルサイエンス
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷から21日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式CCSコネクタ両口Φ7スリーブ
テドラーバッグ CD型 ジーエルサイエンステドラーバッグ CD型ジーエルサイエンス
3,898税込4,288
1枚
21日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式CDコネクタ両口M6コネクター
テドラーバッグ AAS型 ジーエルサイエンステドラーバッグ AAS型ジーエルサイエンス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷から41日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など型式AASコネクタ片口Φ7スリーブ
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
38,980税込42,878
1枚
3日以内出荷から22日以内出荷
容量(L)200
ANALYTIC-BARRIER BAG 3008シリーズ ジーエルサイエンスANALYTIC-BARRIER BAG 3008シリーズジーエルサイエンス
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
耐透過性に優れています。低ブランク
スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ 2F 3008シリーズジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷から31日以内出荷
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ2F ジーエルサイエンススマートバッグ2Fジーエルサイエンス
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ2F CCK型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CCK型ジーエルサイエンス
22,980税込25,278
1枚
11日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG 2F容量(L)100アズワン品番64-1243-88
スマートバッグ2F CC型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CC型ジーエルサイエンス
5,298税込5,828
1枚
11日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG 2F
スマートバッグPA CCK型 ジーエルサイエンススマートバッグPA CCK型ジーエルサイエンス
21,980税込24,178
1枚
11日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA容量(L)100アズワン品番64-1243-80
スマートバッグPA CC型 ジーエルサイエンススマートバッグPA CC型ジーエルサイエンス
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷から11日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA
におい袋 (三点比較式)用 鼻あて ジーエルサイエンスにおい袋 (三点比較式)用 鼻あてジーエルサイエンス
7,398税込8,138
1組(100個)
4日以内出荷
真空捕集瓶 1L用保護ケース ジーエルサイエンス真空捕集瓶 1L用保護ケースジーエルサイエンス
24,999税込27,499
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-1244-88
真空捕集瓶 (保護ケース付) ジーエルサイエンス真空捕集瓶 (保護ケース付)ジーエルサイエンス
47,999税込52,799
1セット
3日以内出荷
容量(L)1アズワン品番64-1244-86
真空捕集瓶 ジーエルサイエンス真空捕集瓶ジーエルサイエンス
29,999税込32,999
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
サンプリングバッグ用コネクター PP 8Φバルブ付スリーブ ジーエルサイエンスサンプリングバッグ用コネクター PP 8Φバルブ付スリーブジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
サンプリングバッグ用コネクター PTFE 8Φバルブ ジーエルサイエンスサンプリングバッグ用コネクター PTFE 8Φバルブジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂 サンプリングバッグ ジーエルサイエンスフッ素樹脂 サンプリングバッグジーエルサイエンス
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷から23日以内出荷
ライトオン ワールパックバッグ ジーエルサイエンスライトオン ワールパックバッグジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1組(500枚)ほか
3日以内出荷から46日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)65×125
チオバッグ(EPA認可済飲料水採取バッグ) ジーエルサイエンスチオバッグ(EPA認可済飲料水採取バッグ)ジーエルサイエンス
8,198税込9,018
1組(100枚)
3日以内出荷から46日以内出荷
ガス採取/発生