絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- SKC(環境測定)(312)
- 光明理化(53)
- ガステック(24)
- アズワン(21)
- ジーエルサイエンス(18)
- 近江オドエアーサービス(15)
- コクゴ(7)
- ヤマト産業(7)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- アラム(4)
- ケニス(3)
- ナリカ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ユタカ(Crown)(2)
- ムラテックKDS(1)
- 新コスモス電機(1)
- 千代田精機(1)
- ブランドをもっと見る

ガス捕集管 チャコールチューブ
SIBATA(柴田科学)¥3,798~税込¥4,178~1箱(20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。用途有機ガス捕集
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥99,980~税込¥109,978~1セットほか当日出荷から3日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
ガス捕集管 シリカゲルチューブ
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781箱(20本)翌々日出荷●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ
SIBATA(柴田科学)¥3,998~税込¥4,398~1箱(20本)ほか翌々日出荷から32日以内出荷●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
三脚 3段式
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型最大伸長(mm)1200
スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
クイックチャージャー QC-10N型
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個欠品中ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
石英繊維フィルター QR-100 Φ110
SIBATA(柴田科学)¥6,798~税込¥7,478~1箱(10枚)ほか3日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
ガス捕集管用 チップホルダー
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個欠品中●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74
ACアダプター PA-1203型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個欠品中・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
オゾンスクラバー 10入
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)当日出荷オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
ツインプレート サンプラー用
SIBATA(柴田科学)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
乾電池ユニット DB-10N型
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。仕様乾電池ユニット MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-16
乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット
SIBATA(柴田科学)¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷から9日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)流量精度設定流量値に対し±5%以内ポンプダブルダイヤフラム方式材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)仕様【内臓流量計】マスフローセンサー吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
フィルターケース ふた付 Φ110mm用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281箱(5枚)3日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。適合Φ110mm用
ろ紙ホルダー A型
SIBATA(柴田科学)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
ドレンポット VOC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
チャコールチューブ 単層タイプ 1000入
SIBATA(柴田科学)¥159,800税込¥175,7801袋(1000本)欠品中無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台(1台)翌々日出荷室内空気の基本性質であるCO、CO2、温度、湿度を高い精度で測定します。 室内におけるCO、CO2の空気組成濃度値、または温度と相対湿度を同時に測定することで、室内における作業環境状況の認識、または室内換気実行の指標となります。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能 ・CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 ・タイマー、間欠運転可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
活性炭繊維フェルト
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single
SIBATA(柴田科学)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷作業環境測定基準を参考に製作しています。容量(mL)10アズワン品番64-8273-29
チャンバーブロックセット SIP-32L用
SIBATA(柴田科学)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。アズワン品番64-8273-79
ACアダプターATS090-P240
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
異径アダプター Φ25mmろ紙用
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可型式NW-354型用
ガス捕集容器
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。仕様シリコン栓、ガス捕集袋(1L)1枚付、吸排切替コックなし
バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
COセンサー IES-4000用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
バッファタンク
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
ゴムアダプター MP用
SIBATA(柴田科学)¥1,098税込¥1,2081個15日以内出荷・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19