16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,742 税込4,116
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,247 税込5,772
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
寸法(mm)250×250 厚さ16μm 材質ポリエチレンテレフタレート
1箱
56,900 税込62,590
3日以内出荷

牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。 単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。
容量(L)2 サイズ(mm)W230×H340 材質(フィルム)NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート) フィルム厚さ(μm)120 接続内径8mmチューブ接続 仕様●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)
1箱
42,400 税込46,640
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ガス噴射管 円筒形
タイプ円筒形 管外径(Φmm)8
1本
8,390 税込9,229
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ガス噴射管 太鼓形
タイプ太鼓形
1本
10,700 税込11,770
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)2Way吸引ケース
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41 材質塩化ビニール 寸法(mm)Φ230×820 規格10L用
1台
197,000 税込216,700
10日以内出荷

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個) TGK品番244-80-28-60
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
1個
65,600 税込72,160
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK品番095-80-28-61 摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
1個
96,900 税込106,590
8日以内出荷

1個
7,979 税込8,777
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ガス検知器
ワンタッチでセンサ交換ができる。ハンディタイプのガス検知器。 1.8インチTFTカラー液晶。 ユーザー設定可能なアラーム。設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告。 電源はリチウム電池。USBでの充電が可能。 検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ。
外形寸法(mm)W50×D25×H135(突起部除く) 質量(g)約230 ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶 プローブ長(mm)245 電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続的10時間作動検知なしの状態において)
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

1枚
74 税込81
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,426 税込1,569
5日以内出荷